カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • スリーピークス
  • モノタロウ(1)
  • フジ矢(14)
  • MICROCHIP(8)
  • エスコ(6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • VICTOR(花園工具)(5)
  • 共立電子産業(5)
  • MASTERTOOL(4)
  • 正和電工(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 富士電線工業(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • OPTO SUPPLY(2)
  • TTC(2)
  • 愛知電線(2)
  • SK11(2)
  • エンジニア(1)
  • オーム電機(1)
  • トップ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf線」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”電工Fニッパ” スリーピークス”電工Fニッパ”スリーピークス
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。力が入りやすい「偏心テコ」の原理で楽に切れ、美しい切断面を得られます。
用途電気工事関係等のVVF線の切断に最適です。トラスコ品番695-8315材質本体:SK85(SK5)、グリップ:エラストマー樹脂形状【刃表面】フラット全長(mm)168刃長(mm)20.5切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0(3芯)【針金】Φ2.0ハンドルエラストマー樹脂切断能力(mm)軟鉄線切断能力(Φmm) 銅線Φ3.2切断能力(mm)プラスチック切断能力(Φmm) より線RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.0×3芯
電工Fペンチ スリーピークス電工Fペンチスリーピークス(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
用途VVF線・IV線の切断に。全長(mm)223.5呼び寸法(mm)220トラスコ品番436-1059材質S58C質量(g)310硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)223.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)19.5寸法D(mm)27寸法E(mm)14寸法B(mm)52材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)153切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
電工Fペンチ スリーピークス電工Fペンチスリーピークス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。 長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。 快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。
呼び寸法(mm)195トラスコ品番494-2761材質S58C全長(mm)195質量(g)250硬度HRC(刃部)54~62
電工パワーペンチ スリーピークス電工パワーペンチスリーピークス
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
ペンチ (成形グリップ) スリーピークスペンチ (成形グリップ)スリーピークス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途切る・曲げる・つかむ作業に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック
vf線特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vf線