カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • スリーピークス
  • アメリカン電機(38)
  • 明工社(10)
  • ELPA(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • TSUNODA(ツノダ)(4)
  • 室本鉄工(3)
  • エスネット(3)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • ニチフ(1)
  • ベッセル(1)
  • ホーザン(1)
  • 土牛(1)
  • メック(1)
  • マサル工業(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 5m」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工パワーペンチ スリーピークス

    電工パワーペンチ

    スリーピークス
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
    用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
  • 電工Fペンチ 165mm スリーピークス

    電工Fペンチ 165mm

    スリーピークス
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。
    用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ニッパ (穴付・成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (穴付・成形グリップ)

    スリーピークス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
  • 強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)

    スリーピークス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0