カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • スリーピークス
  • Panasonic(パナソニック)(132)
  • 未来工業(56)
  • ELPA(48)
  • アメリカン電機(41)
  • オーム電機(27)
  • エスコ(19)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(18)
  • TRUSCO(17)
  • ネグロス電工(16)
  • マサル工業(14)
  • 富士電線工業(11)
  • エレコム(9)
  • 弥栄電線(6)
  • 明工社(5)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • マーベル(5)
  • カワイ電線(5)
  • TERADA(寺田電機製作所)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf1.6×2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーニッパ スリーピークスパワーニッパスリーピークス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。材質SK85(SK5)硬さHRC62~67(刃部)切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可材質(グリップ)エラストマー刃先角度(°)15
強力ニッパ (成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (成形グリップ)スリーピークス
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (バネ付・成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (バネ付・成形グリップ)スリーピークス
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)スリーピークス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (穴付・成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (穴付・成形グリップ)スリーピークス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
vvf 1.6 3c特集