絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハーティングのロゴ

ハーティング

ハーティングは耐環境Han®;コネクタ、DINコネクタで業界スタンダードを確立したドイツ老舗の電子部品、機器メーカー。産業用コネクタ、デバイス用コネクタ、イーサネットスイッチ、RFID製品やカスタムバックボード、立体回路基板(3D-MID)などの開発、製造、販売を行っております。現在、横浜、名古屋、大阪、福岡の4拠点で製品を販売・サポート。

会社情報
会社名ハーティング株式会社
設立1985/12/04
所在地〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9友泉新横浜一丁目ビル2F
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D シルバーコンタクト ハーティングD シルバーコンタクトハーティング
10,980税込12,078特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズハーティング
14,980税込16,478特価
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応) ハーティングオープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応)ハーティング(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30
電圧(V)DC12~48/AC18~30保護等級IP30動作温度範囲(℃)-20~60
圧着工具 Han D/E with locator ハーティング圧着工具 Han D/E with locatorハーティング
31,980税込35,178
1個
当日出荷
質量(g)632適合ハーティングD、Eコンタクト用全長(mm)255適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECOハーティング
12,980税込14,278特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 24 Bハーティング
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング ロックレバー Han Easy Lockシリーズ ハーティングハーティング ロックレバー Han Easy Lockシリーズハーティング
16,980税込18,678
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEEハーティング
13,980税込15,378
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
タイプ圧着コンタクト定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ストリップ長(mm)7.5
産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e ハーティング産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5eハーティング
14,980税込16,478特価
1パック(10本)ほか
当日出荷から22日以内出荷
その他ハロゲンフリー規格CAT5e構造より線(撚線)保護等級IP20材質(ケーブル)PURケーブル外径(Φmm)6.4結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100(max)爪折れ防止あり
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズハーティング
19,980税込21,978
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ヘビーデューティパワーコネクタ Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han Aハーティング
22,980税込25,278
1袋(10個)
7日以内出荷
サイズ3A使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modularハーティング
16,980税込18,678
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
タイプ圧着コンタクト定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Qハーティング
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプエアーコンタクト材質(コンタクト)デルリンアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Qハーティング
14,980税込16,478特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 Bハーティング
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 10 A ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 10 Aハーティング
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting コネクタハウジング Han B シリーズ 6 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han B シリーズ 6 Bハーティング
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極ハーティング
31,980税込35,178
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
41,980税込46,178特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング 空圧コンタクト メス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング 空圧コンタクト メス Han-Modularシリーズハーティング
37,980税込41,778
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズハーティング
14,980税込16,478
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング コーディングシステムブッシング メス Hanシリーズ ハーティングハーティング コーディングシステムブッシング メス Hanシリーズハーティング
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コーディングシステムブッシング●オス・メス:メス●シリーズ:Han●併用可能製品:コネクタ
ハーティング Han3a M20(底閉塞) Han-Aシリーズ ねじサイズM20 ハーティングハーティング Han3a M20(底閉塞) Han-Aシリーズ ねじサイズM20ハーティング
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Han3a M20(底閉塞)●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
M20ケーブルクランプ ハーティングM20ケーブルクランプハーティング
22,980税込25,278
1袋(10個)
4日以内出荷から33日以内出荷
適合MネジサイズM20RoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2050BT-A ハーティング産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2050BT-Aハーティング(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷
仕様MTBF(平均故障間隔)2,860,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)-40~+70電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 5, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
M12 用圧着工具ロケータ ハーティングM12 用圧着工具ロケータハーティング
32,980税込36,278
1個
当日出荷
適合HARTING M12 Contact用ロケータRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
材質アルミダイカストサイズ16B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Aハーティング
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバー
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Aハーティング(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pull ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pullハーティング
11,980税込13,178
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
サイズ3Aタイプインサート定格電圧(V)AC50、DC120使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han HSB ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han HSBハーティング
11,980税込13,178
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
タイプ圧着コンタクト定格電流(A)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 12極 10A 400 V 3 A ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 12極 10A 400 V 3 Aハーティング
19,980税込21,978
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 12Pシリーズ番号 = 0912
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 16B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 16Bハーティング
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 3/0極 40A 830 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 3/0極 40A 830 Vハーティング
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 3/0極 40A 830 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 3/0極 40A 830 Vハーティング
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
Harting ヘビーデューティコネクタ Han Q シリーズ メス 9極 16A 500 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han Q シリーズ メス 9極 16A 500 Vハーティング
24,980税込27,478
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han Q シリーズ ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han Q シリーズハーティング
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷