絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(3,568)
- TRUSCO(3,500)
- エスコ(2,369)
- 大阪魂(1,891)
- Panasonic(パナソニック)(1,547)
- SK11(1,194)
- コクヨ(1,146)
- マキタ(1,008)
- DAYTONA(デイトナ)(838)
- ノーブランド(779)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(769)
- カクダイ(749)
- アズワン(734)
- 3M(スリーエム)(719)
- アーテック[学校教材・教育玩具](717)
- エレコム(678)
- LAMP(スガツネ工業)(651)
- アイリスオーヤマ(650)
- オーム電機(637)
- HEIKO(631)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハーティング
ハーティングは耐環境Han®;コネクタ、DINコネクタで業界スタンダードを確立したドイツ老舗の電子部品、機器メーカー。産業用コネクタ、デバイス用コネクタ、イーサネットスイッチ、RFID製品やカスタムバックボード、立体回路基板(3D-MID)などの開発、製造、販売を行っております。現在、横浜、名古屋、大阪、福岡の4拠点で製品を販売・サポート。
会社情報
| 会社名 | ハーティング株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1985/12/04 |
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9友泉新横浜一丁目ビル2F |

M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付
ハーティング(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応)
ハーティング(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30電圧(V)DC12~48/AC18~30保護等級IP30動作温度範囲(℃)-20~60
Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact
ハーティング(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列
ハーティング(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。