ハーティング
ハーティングは耐環境Han®;コネクタ、DINコネクタで業界スタンダードを確立したドイツ老舗の電子部品、機器メーカー。産業用コネクタ、デバイス用コネクタ、イーサネットスイッチ、RFID製品やカスタムバックボード、立体回路基板(3D-MID)などの開発、製造、販売を行っております。現在、横浜、名古屋、大阪、福岡の4拠点で製品を販売・サポート。
会社情報
| 会社名 | ハーティング株式会社 |
|---|
| 設立 | 1985/12/04 |
|---|
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9友泉新横浜一丁目ビル2F |
|---|
ハーティング(1件のレビュー)当日出荷
適合ハーティングEコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ハーティング(1件のレビュー)当日出荷
QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30
電圧(V)DC12~48/AC18~30保護等級IP30動作温度範囲(℃)-20~60
ハーティング(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~特価
1袋(25個)
当日出荷から33日以内出荷
ハーティング(1件のレビュー)当日出荷
全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
ハーティング(1件のレビュー)7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
ハーティング(1件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ハーティング(1件のレビュー)当日出荷
仕様MTBF(平均故障間隔)2,860,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)-40~+70電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 5, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)