カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- omron(オムロン)(80)
- IDEC(和泉電気)(37)
- RS PRO(30)
- 日本製線(23)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- エスコ(15)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 七星科学研究所(11)
- Aratas(旧:omron)(10)
- カシムラ(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
- 冨士端子工業(7)
- BULGIN(7)
- オーム電機(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- ZF CHERRY(5)
- ビット・トレード・ワン(5)
- ブランドをもっと見る
「10a250v」の検索結果

Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 250 V
ハーティング¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ
ハーティング¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A