カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • CIO(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • 共立電気計器(4)
  • brembo(4)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • トヨタ(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • エスコ(2)
  • センセカ(旧グライシンガー)(2)
  • BUFF(バフ)(2)
  • エレコム(1)
  • スーパーツール(1)
  • 制研化学工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • brother(ブラザー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-2018-02」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5 ハーティング

    インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5

    ハーティング
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1412-63
  • インサート プラグ デュアル 列 5+PEWAY クリンプ ハーティング

    インサート プラグ デュアル 列 5+PEWAY クリンプ

    ハーティング
    4,698税込5,168
    1個
    11日以内出荷
    仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:5+PE 角型 シェルサイズ:3A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 適合製品:Han E ピン クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP44 インサートタイプ:シグナル コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 定格電圧 VAC:230V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1412-62
  • インサート メス HANE クリンプ 6WAY ハーティング

    インサート メス HANE クリンプ 6WAY

    ハーティング
    3,498税込3,848
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Han-Modular E シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA SEV UL コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:500Vアズワン品番65-1411-84