カテゴリ

  • 電気材料(13)
    • 電気部品その他関連用品(12)
  • 制御機器(35)
    • 基板用コネクタ(17)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(10)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 阪神電線(5)
  • 大電(7)
  • RS PRO(388)
  • 日本モレックス(molex)(189)
  • BELDEN(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(444)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(21)
  • JST(日本圧着端子製造)(151)
  • HARWIN(87)
  • ニチフ(78)
  • PANDUIT(パンドウイット)(71)
  • 大栄電線工業(70)
  • Alpha Wire(70)
  • Lumberg Automation(48)
  • AMPHENOL(44)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(40)
  • SICK(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22awg」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンタクト ソケット 26-22AWG クリンプ ハーティング

    コンタクト ソケット 26-22AWG クリンプ

    ハーティング
    819税込901
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:22アズワン品番65-1408-23
  • コンタクト オス 26-22AWG クリンプ ハーティング

    コンタクト オス 26-22AWG クリンプ

    ハーティング
    769税込846
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:22アズワン品番65-1402-27
  • コネクタ コンタクト メス 22AWG クリンプ ハーティング

    コネクタ コンタクト メス 22AWG クリンプ

    ハーティング
    619税込681
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:- コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1615-24
  • Harting, ロボットケーブル, 22 AWG ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 22 AWG

    ハーティング
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
  • Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズ ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズ

    ハーティング
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)10材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数8コンタクト数(コネクタA)8シース色グレー断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
  • Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, M12シリーズ ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, M12シリーズ

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    材質(シース)ポリウレタン(PUR)芯数4断面積(mm2)0.34ケーブル形状マルチコア
  • D-SUB コンタクト ピン 22-20AWG クリンプ ハーティング

    D-SUB コンタクト ピン 22-20AWG クリンプ

    ハーティング
    819税込901
    1個
    16日以内出荷
    仕様適合製品:Harting Han HMC シリーズ D-Sub ハウジング コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:20AWGアズワン品番65-1638-40
  • D-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプ ハーティング

    D-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプ

    ハーティング
    929税込1,022
    1個
    16日以内出荷
    仕様適合製品:Harting Han HMC シリーズ D-Sub ハウジング コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:20AWGアズワン品番65-1638-37
  • RJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088 ハーティング

    RJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様Han-Modular RJ45 10G CAT6 プラグ 8P IDCアズワン品番65-1548-05
  • M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティング

    M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)

    ハーティング
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • D シルバーコンタクト ハーティング

    D シルバーコンタクト

    ハーティング
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • E シルバーコンタクト ハーティング

    E シルバーコンタクト

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    適合E Contact定格電圧500V定格電流(A)16
  • M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティング

    M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付

    ハーティング(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用RJ45 10G(8P:IDC接続) ハーティング

    工業用RJ45 10G(8P:IDC接続)

    ハーティング
    35,980税込39,578
    1袋(10個)
    当日出荷
    結線方式IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)最大1.6伝送方法Cat. 6 クラスEA、最大500 MHzRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG27~AWG22(単線および撚り線)
  • Han D ゴールドコンタクト ハーティング

    Han D ゴールドコンタクト

    ハーティング
    32,980税込36,278
    1袋(100個)
    当日出荷から43日以内出荷
    適合Dコンタクト形状ストレート種類角型定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金/金メッキRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
  • コネクタ set RJ45, 4-poles ハーティング

    コネクタ set RJ45, 4-poles

    ハーティング
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類Cat.5規格UL取得ケーブル接続方法IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)(最大)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24/7…22/7(より線)、23/1…22/1(単線)
  • M12 コンタクト ハーティング

    M12 コンタクト

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイプオス適合電線サイズAWG22-18/0.33-0.82SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subピン(メス) ハーティング

    D-subピン(メス)

    ハーティング
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
  • RJ45 モジュラーコネクタ ハーティング

    RJ45 モジュラーコネクタ

    ハーティング
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ 1袋 10個入 ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ 1袋 10個入

    ハーティング
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984。UR、CSA。インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。Han E HMCコネクタコンタクト。Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm (AWG 26-22) → 4 mm (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
    仕様●シリーズ:Han E HMC●種類:圧着コンタクト●併用可能製品:HMCコネクタ●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:874-3569アズワン品番65-7790-03
  • Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入 ハーティング

    Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854アズワン品番65-7502-91
  • M12 コンタクト ハーティング

    M12 コンタクト

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    タイプオス適合電線サイズAWG26-22/0.13-0.33SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting 丸形コネクタ ハーティング

    Harting 丸形コネクタ

    ハーティング
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    IP等級IP65、IP67コネクタサイズM12
  • Harting 圧着ピンコンタクト RJ ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト RJ

    ハーティング
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)107ケーブル18→22AWGコネクタ(圧着コネクタ)RJ
  • Harting 丸型コネクタ M12シリーズ ハーティング

    Harting 丸型コネクタ M12シリーズ

    ハーティング
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM12
  • Cat5 Lanケーブル Harting SF/UTP 緑 マルチコア ハーティング

    Cat5 Lanケーブル Harting SF/UTP 緑 マルチコア

    ハーティング
    16,980税込18,678
    1リール(20m)
    7日以内出荷
  • Cat5 Lanケーブル Harting SF/UTP 緑 ツイストペア ハーティング

    Cat5 Lanケーブル Harting SF/UTP 緑 ツイストペア

    ハーティング
    22,980税込25,278
    1リール(20m)ほか
    7日以内出荷
  • Cat5 Lanケーブル Harting SF/UTP ツイストペア 黒 ハーティング

    Cat5 Lanケーブル Harting SF/UTP ツイストペア 黒

    ハーティング
    20,980税込23,078
    1リール(20m)
    7日以内出荷
  • Harting ソケットコンタクト サイズ:M12 メス 圧着端子 回転 ハーティング

    Harting ソケットコンタクト サイズ:M12 メス 圧着端子 回転

    ハーティング
    2,898税込3,188
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = M12ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = 圧着併用可能製品 = 丸型コネクタコンタクトタイプ = 回転長さ = 16.5mmコンタクトめっき = 金, ニッケル, ニッケルりんコンタクト材質 = 銅合金
  • Harting ピンコンタクト Circular connectors M12 シリーズ サイズ:0.8mm オス 圧着端子 ハーティング

    Harting ピンコンタクト Circular connectors M12 シリーズ サイズ:0.8mm オス 圧着端子

    ハーティング
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オスコンタクトサイズ = 0.8mmケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Circular connectors M12併用可能製品 = M12プッシュプルコネクタ長さ = 14.8mmコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = ケーブルマウント
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:0.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:0.8mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    32,980税込36,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Harting M12圧着コンタクト。Hartingのこの丸型圧着コンタクトは、銅合金製で、M12プッシュプルコネクタと併用されます。
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:0.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:M12●併用可能製品:M12プッシュプルコネクタ●長さ:14.8mm●コンタクト材質:銅合金●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3362アズワン品番65-7759-99
  • Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3385アズワン品番65-7660-35
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3388アズワン品番65-7660-36
awg26特集