カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • エスコ(27)
  • ホンダ(23)
  • ヤンマー(18)
  • MIWA(14)
  • トヨタ(9)
  • サンドビック(8)
  • リケン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • ラスタバナナ(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(5)
  • CKD(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • ミヤコ自動車(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「41a1」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極 ハーティングハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極ハーティング
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:14.1mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 20 (信号)、3 (電源 / 同軸)極 ハーティングハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 20 (信号)、3 (電源 / 同軸)極ハーティング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:20 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:25W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:14.3mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
ハイブリッド圧着Dサブコネクタ, オス, 2 (電源 / 同軸)、5 (信号) 極 Harting ハーティングハイブリッド圧着Dサブコネクタ, オス, 2 (電源 / 同軸)、5 (信号) 極 Hartingハーティング
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●寸法:39.1 x 12.5 x 16.7mm●深さ:16.7mm●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. 信号圧着コンタクト用ミックスシェル. すずめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm