カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- 三笠産業[工具](7)
- カクダイ(1)
- 制研化学工業(1)
- ユニット(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- INAX(LIXIL)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- アリート(ariete)(1)
- BOURNS(1)
- GEDORE(1)
- 三菱(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
「4544-2」の検索結果
特価

Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 4P ケーブルマウント 12A
ハーティング¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷仕様ポール形式 = 4Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 48 Vオス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 12A端子方法 = 圧着コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックケーブル径 = 10mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09461