カテゴリ
- 制御機器(13)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- RS PRO(55)
- SIEMENS(53)
- シュナイダーエレクトリック(46)
- AMPHENOL(25)
- フエニックス・コンタクト(16)
- エスコ(15)
- 理研計器(15)
- ELPA(14)
- BULGIN(13)
- ATEN(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- ADAPTAFLEX(10)
- ダイヤトレンド(9)
- StarTech.com(9)
- COVELL(コベル)(9)
- omron(オムロン)(8)
- ノーケン(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- ブランドをもっと見る
「45ip」の検索結果
特価

ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列
ハーティング(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP
ハーティング¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から7日以内出荷銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 0.5 m
Harting RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6
ハーティング¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷。Harting RJ45 コネクタHarting RJ 産業用シリーズ Cat6A 10 G オス RJ45 コネクタは、ケーブル取り付けシールド付きプラグです。コンパクト設計の 8 極イーサネットデータコネクタです。このコンパクトなコネクタセットは、HARAX を使用して現場で組み立てて、工具なしで簡単にIDC 終端ができます。嵌合面を備え、データ転送速度は1/10 Gbイーサネットです。ハウジングは黒色ポリアミド製で、360 ° コンタクトで完全にシールドされています。 注: ケーブルは付属していません特長優れた品質 高信頼性 挿抜回数:750 回以上 最大導体径:1.6 mm 極数:8 使用温度範囲:-40℃ → 70℃認定ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 EN 50173-1 IEC 11801 IP20 等級仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:16.11mm●幅:13.7mm●深さ:57mm●シリーズ:RJ Industrial●コンタクト材質:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●コード番号:714-8544アズワン品番65-7790-90
イーサネットケーブル 3m 黄 Harting VarioBoot S/FTP
ハーティング¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長 3M m仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー
ハーティング 保護カバー オス Han Push Pullシリーズ
ハーティング¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Protective Cover●オス・メス:オス●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:RJ45 Industrial Connector●Harting IP 67保護カバー、プッシュプルパネルフィードスルーRJ45コネクタ用. Harting社のプッシュプル(Variant 4)パネルフィードスルーRJ45コネクタで使用する保護カバー / ダストキャップ製品です。 このダストカバーはIP 67等級の侵入保護機能を備えており、デバイス側の保護やコネクタ保護に使用します。 デバイス側保護カバー : 品番 ; 666-3862 666-3862 はナイロン固定コードとM3圧着タング付き 品番 ; 765-9022 765-9022 はパッシブロック、固定コード、M3ねじ穴を備えた簡易ダストキャップ 品番 ; 741-8203 741-8203 は固定コードなしのパッシブロックを備えた簡易ダストキャップ コネクタ保護カバー : 品番 ; 741-8212 741-8212 は固定コードを備えた光ファイバプラグ用簡易ダストキャップ. アクティブ又はパッシブロック付き 保護等級IP 67
イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP
ハーティング¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●ケーブル形状:丸型アズワン品番65-7415-20
イーサネットケーブル 1m 黄 Harting VarioBoot S/FTP
ハーティング¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●AWGサイズ:26 AWGアズワン品番65-7415-03
イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP
ハーティング¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1384アズワン品番65-7473-71
イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP
ハーティング¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1379アズワン品番65-7415-05
RJ45 コネクタ プラグ 8P8C 1ポート IDC
ハーティング¥20,980税込¥23,0781個16日以内出荷仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6 IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1639-85
RJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート IDC
ハーティング¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1652-26