カテゴリ
- 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(428)
- コガネイ(275)
- ParkerTAIYO(59)
- SecuSTATION(42)
- RS PRO(31)
- 東和制電工業(TOWA)(25)
- 黒田精工(24)
- AMPHENOL(14)
- DiodesZetex(14)
- VISHAY(13)
- omron(オムロン)(11)
- サンワサプライ(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- 共立電気計器(9)
- Nikon(ニコン)(9)
- 三菱電機(9)
- CKD(8)
- ダイヘン(7)
- ブランドをもっと見る
「500a2」の検索結果

Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ オス 24極 16A 500 V 24 E
ハーティング¥7,598税込¥8,3581個当日出荷仕様コンタクト数 = 24タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ポール形式 = 24P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16極 16A 500 V 32 B
ハーティング¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート
ハーティング 六角ドライバ Han Cシリーズ
ハーティング¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:六角ドライバ●シリーズ:Han C●併用可能製品:アキシャルねじ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Hanアキシャルねじモジュール(40 A). 電源回路用のコンタクト 2 (40 A) 保護カラー付きのオスインサート モジュールの極性 挿抜回数: ≧500 2.5 8 mm2ケーブルに対応 ねじ止めに六角レンチ(品番: 358-3845 358-3845 )が必要
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16A 500 V
ハーティング¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = オス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 6P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 V
ハーティング¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = メス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 16P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 32極 16A 500 V 32 B
ハーティング¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 32タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 25極 16A 500 V 48 B
ハーティング¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 49極 16A 500 V 48 B
ハーティング¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 49タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 E
ハーティング¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 6 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 6P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 E
ハーティング¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 24タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 24P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 16極 16A 500 V 16 E
ハーティング¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 16 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 16P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN ESS シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 B
ハーティング¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = HAN ESSメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2シリーズ番号 = 933
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN ESS シリーズ オス 6極 16A 500 V 6 B
ハーティング¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = HAN ESSメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2シリーズ番号 = 933
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN ESS シリーズ メス 11極 16A 500 V 10 B
ハーティング¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 11タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ESSメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting コネクタハウジング Han EES シリーズ メス 25極 16A 500 V 24 B
ハーティング¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25タイプ = コネクタハウジング定格電流 = 16Aシリーズ = Han EESメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 E
ハーティング¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 24タイプ = インサート端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 E
ハーティング¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6タイプ = インサート端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 6 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
ハーティング リレーコンタクト オス Han Eシリーズ
ハーティング¥10,980税込¥12,0781袋(100個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:リレーコンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:HAN E●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. パラレルアクション圧着工具にはロケータ(品番: ; 114-7920 114-7920 )が必要です. Han ER 16 A圧着シリーズ. Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。 任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。. 定格電流: 16 A 動作電圧: 500 V 6 → 24極 圧着コンタクトは別売りです(1.5 mm2、2.5 mm2オプション)
ハーティング コンタクト メス Han Eシリーズ
ハーティング¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:コンタクト●オス・メス:メス●シリーズ:Han E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. パラレルアクション圧着工具にはロケータ(品番: ; 114-7920 114-7920 )が必要です. Han ER 16 A圧着シリーズ. Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。 任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。. 定格電流: 16 A 動作電圧: 500 V 6 → 24極 圧着コンタクトは別売りです(1.5 mm2、2.5 mm2オプション)
ハーティング 取り外し工具 Hanシリーズ
ハーティング¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han●併用可能製品:圧着モジュール●DIN EN60664-1、DIN EN61984. RU. Han 100A圧着モジュール. Han 100A圧着モジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、アキシャルねじ終端のHan 100Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が100 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。. 定格: 100 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
ハーティング 圧着コンタクト メス Han E HMCシリーズ
ハーティング¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ
ハーティング¥7,598~税込¥8,358~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A