カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • CKD(2)
  • ニッサン(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • OKM(オーケーエム)(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • スリーライン(1)
  • トヨタ(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • NBK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「603a-g」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ45 モジュラーコネクタ ハーティング

    RJ45 モジュラーコネクタ

    ハーティング
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列 ハーティング

    ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列

    ハーティング(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
  • RJ45モジュラプラグ Harting ハーティング

    RJ45モジュラプラグ Harting

    ハーティング
    749税込824
    1個
    7日以内出荷