カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • CKD(12)
  • ホンダ(10)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10)
  • 新ダイワ(6)
  • スバル(5)
  • 廣杉計器(4)
  • 工進(3)
  • サンドビック(3)
  • バーテック(3)
  • ハリケーン(3)
  • カクダイ(2)
  • グーリング(2)
  • TRUSCO(2)
  • 長野計器(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • プロトブレンボ(2)
  • ELPA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「830-40」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 830 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 830 V

    ハーティング
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)830端子種別スクリュー定格電流(A)40コンタクト数2オス・メスメスシリーズ番号0912
  • Harting コネクタハウジング Han Q シリーズ メス 3極 40A 830 V ハーティング

    Harting コネクタハウジング Han Q シリーズ メス 3極 40A 830 V

    ハーティング
    1個
    取扱停止中
    仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタハウジング定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メスボディ向き = ストレート
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 3/0極 40A 830 V ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 3/0極 40A 830 V

    ハーティング
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 3/0極 40A 830 V ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 3/0極 40A 830 V

    ハーティング
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 2極 40A 830 V 3 A ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 2極 40A 830 V 3 A

    ハーティング
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2タイプ = インサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 1ボディ向き = ストレートポール形式 = 2Pシリーズ番号 = 0912
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 V

    ハーティング
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400定格電流(A)40コンタクト数2オス・メスオスシリーズ番号0912
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 400 V

    ハーティング
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)40コンタクト数2ポール2P+Eオス・メスメスシリーズ番号0912