M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
D シルバーコンタクトハーティング
M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング(1件のレビュー)
M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
工業用RJ45 10G(8P:IDC接続)ハーティング
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング
Han D ゴールドコンタクトハーティング
コネクタ set RJ45, 4-polesハーティング
ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズハーティング
Harting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWGハーティング
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス 圧着 14 → 12 AWGハーティング
Harting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGハーティング
Harting インターフェイスモジュール メスハーティング
Harting 圧着ピンコンタクト Crimp Terminalハーティング
Harting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-Sub Mixedシリーズ メス 圧着 金めっきハーティング
ハーティング 圧着コンタクト メス Han E HMCシリーズハーティング