カテゴリ
- 制御機器(31)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(332)
- RS PRO(253)
- フエニックス・コンタクト(223)
- ニチフ(104)
- JST(日本圧着端子製造)(79)
- 日本モレックス(molex)(66)
- ワゴジャパン(42)
- TRUSCO(32)
- WEIDMULLER(25)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(23)
- 冨士端子工業(21)
- PANDUIT(パンドウイット)(20)
- ワイドミュラー(18)
- サトーパーツ(17)
- AMPHENOL(17)
- ストロングホールド(17)
- エスコ(16)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「AWG14」の検索結果

コンタクト ソケット 14AWG クリンプ
ハーティング¥709税込¥7801個16日以内出荷仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1405-93
インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5
ハーティング¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1412-63
コネクタ コンタクト オス 14AWG クリンプ
ハーティング¥339税込¥3731個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1401-01
インサート プラグ HAN A 18-14 AWG 16+EWAY
ハーティング¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1411-04
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス 圧着 14 → 12 AWG
ハーティング¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様オス・メス = オスコンタクト材質 = 銅合金ケーブルサイズ = 14 → 12 AWGコンタクトタイプ = パワー定格電流 = 20A端子方法 = 圧着長さ = 22.7mm
Han D ゴールドコンタクト
ハーティング¥32,980~税込¥36,278~1袋(100個)当日出荷から43日以内出荷適合Dコンタクト形状ストレート種類角型定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金/金メッキRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 4極 10A 600 V
ハーティング¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Han 4AクイックロックHARAXインサート。クイックロックHARAX終端のオス / メスHarting-Han 4Aクイックロックインサートは、ワイヤサイズ20-14 AWGに適しています。仕様●タイプ:クイックロックインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:メス●定格電圧:600 V●結線方法:クイックロック●行数:2●シリーズ番号:92000●コード番号:841-2054アズワン品番65-7776-44
ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ
ハーティング¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ
ハーティング¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
角型 HAN インサート プラグ 48WAY ネジ
ハーティング¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1419-69
インサート メス HAN A 16+EWAY ネジ
ハーティング¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1411-05
プラグ HAN6E 6WAY
ハーティング¥8,898税込¥9,7881個13日以内出荷仕様製品群:Han ES シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:7 角型 シェルサイズ:6B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ケージ クランプ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL VDE コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:クランプ コンタクト 終端 タイプ:クランプ 適合製品:Han 6B ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:7 列数:2 列数:2 レンジ:6B 終端方法:ケージ クランプ 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:380V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:380Vアズワン品番65-1351-61
プラグ HAN16E 16WAY
ハーティング¥9,898税込¥10,8881個13日以内出荷仕様製品群:Han ES シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:クランプ コンタクト 終端 タイプ:クランプ 適合製品:Han 16B ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:17 列数:2 列数:2 レンジ:16B 終端方法:ケージ クランプ 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:380V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:380Vアズワン品番65-1351-64
ソケット HAN3A 3+EWAY
ハーティング¥7,498税込¥8,2481個13日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:4 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA SEV UL コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 3A ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:4 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:3A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1351-58
角型 インサート レセプタクル 10B 4 ポジション クランプ
ハーティング¥48,980税込¥53,8781個16日以内出荷仕様製品群:Han-Com シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:10B コンタクト数:9 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:63A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1622-82
角型 HAN インサート プラグ 16 ポジション ネジ
ハーティング¥8,798税込¥9,6781個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:16B コンタクト数:16 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1400-92
角型 HAN インサート FEM 48WAY ネジ
ハーティング¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1419-70
角型 HAN インサート メス 6WAY ネジ
ハーティング¥6,598税込¥7,2581個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:6B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1402-50
角型 HAN インサート プラグ 12WAY ネジ
ハーティング¥41,980税込¥46,1781個16日以内出荷仕様製品群:Han-Com シリーズ コンタクト数:13 角型 シェルサイズ:24B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:80A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1612-69
角型 HAN MOD プラグ 5WAY ケージ クランプ
ハーティング¥7,298税込¥8,0281個16日以内出荷仕様製品群:Han-Modular ES シリーズ コンタクト数:5 角型 シェルサイズ:- 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ケージ クランプ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1615-76
角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジ
ハーティング¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:16 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1393-97
角型 HAN インサート プラグ 10WAY ネジ
ハーティング¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:10 角型 シェルサイズ:10B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1402-52
角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジ
ハーティング¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様製品群:Han ES シリーズ コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1614-12