カテゴリ

  • 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(3)
  • ダイヤトレンド(170)
  • NORCOMP(140)
  • RS PRO(101)
  • AMPHENOL(100)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
  • フエニックス・コンタクト(81)
  • StarTech.com(78)
  • 椿本チエイン(56)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(50)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(45)
  • Simplism(40)
  • サンワサプライ(36)
  • MH CONNECTORS(30)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • ATEN(28)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(23)
  • 信越化学工業(21)
  • トリニティ(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D SUB 25」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極ハーティング
139,800税込153,780
1袋(25個)
当日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ライトアングル メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ライトアングル メタルハーティング
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Aシリーズ ハーティングハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Aシリーズハーティング
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル ストレート メタル シルバー ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル ストレート メタル シルバーハーティング
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート メタルハーティング
2,398税込2,638
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート サーモプラスチック ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート サーモプラスチックハーティング
5,598税込6,158
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Han 高密度モジュール ハーティングHan 高密度モジュールハーティング
2,198税込2,418
1袋(2個)
5日以内出荷
定格電圧(V)50定格電流(A)4サイズ1 Module端子D-subコンタクトコンタクト数25RoHS指令(10物質対応)対応
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Harting ハーティング圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Hartingハーティング
379税込417
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ HARTING, 37極 ハーティングD-subコネクタ HARTING, 37極ハーティング
14,180税込15,598
1キット
7日以内出荷
仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット長さ(mm)198幅(mm)174高さ(mm)25
Harting ワイヤラップD-subコネクタ ハーティングHarting ワイヤラップD-subコネクタハーティング
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
D-subコネクタ Harting メス 25極 ハーティングD-subコネクタ Harting メス 25極ハーティング
719税込791
1個
7日以内出荷
Harting ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ D-sub シリーズ f用途 D-Sub IDC ハーティングHarting ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ D-sub シリーズ f用途 D-Sub IDCハーティング
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
アクセサリタイプストレインリリーフクランプシリーズD-Sub
IDC D-subコネクタ Harting Socket ハーティングIDC D-subコネクタ Harting Socketハーティング
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
オス・メスメスボディ向きストレートピッチ(mm)2.77定格電流(A)2
D-subコネクタ Harting オス 25極 ハーティングD-subコネクタ Harting オス 25極ハーティング
889税込978
1個
7日以内出荷
ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Plug ハーティングミニDリボンIDCコネクタ Harting, Plugハーティング
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ メタルハーティング
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bシリーズ = D-sub
Harting D-subコネクタダストキャップ ハーティングHarting D-subコネクタダストキャップハーティング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 20 AWGハーティング
869税込956
1袋(25個)
7日以内出荷
長さ(mm)14.1端子の種類圧着定格電流(A)6.5材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNiオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)≦10最大ワイヤーサイズ(mm2)0.56最小ワイヤーサイズ(AWG)24最大ワイヤーサイズ(AWG)20
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 25極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 25極ハーティング
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Harting D-subコネクタキット D-Subソケット ハーティングHarting D-subコネクタキット D-Subソケットハーティング
10,860税込11,946
1個
7日以内出荷
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 28 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 28 AWGハーティング
849税込934
1袋(25個)
7日以内出荷
長さ(mm)14.1タイプピン端子の種類圧着定格電流(A)6.5材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNiオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)≦10最小ワイヤーサイズ(AWG)28最大ワイヤーサイズ(AWG)24
圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 Harting ハーティング圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 Hartingハーティング
23,980税込26,378
1箱(100個)
7日以内出荷
Harting D-subコネクタキット D-subプラグ ハーティングHarting D-subコネクタキット D-subプラグハーティング
11,060税込12,166
1個
7日以内出荷
セット内容バックシェル×5、ジャックスクリュー×5、インサートタイプ(キット)D-subプラグコネクタキット材質(ハウジング)ポリマーボディ向きストレートコンタクトめっき
Harting D-subコネクタ用バックシェル トップエントリー メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル トップエントリー メタルハーティング
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = トップエントリーストレインリリーフ = あり
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 24 → 28 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 24 → 28 AWGハーティング
769税込846
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様オス・メス オスコンタクト材質 銅合金最大接触抵抗 ≦10MΩケーブルサイズ 24 28 AWGコンタクトタイプ ピン最小ワイヤサイズAWG 28AWG最大ワイヤサイズAWG 24AWG定格電流 6.5A端子方法 圧着長さ 14.48mm
Harting D-subコネクタ用バックシェル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェルハーティング
939税込1,033
1個ほか
7日以内出荷
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 20 (信号)、3 (電源 / 同軸)極 ハーティングハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 20 (信号)、3 (電源 / 同軸)極ハーティング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:20 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:25W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:14.3mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
IDC D-subコネクタ Harting Plug ハーティングIDC D-subコネクタ Harting Plugハーティング
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
定格電流(A)2オス・メスオス
Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入 ハーティングHarting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入ハーティング
3,598税込3,958
1袋(25個)
7日以内出荷
Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854アズワン品番65-7502-91
バックシェル D メタライズド 25WAY ハーティングバックシェル D メタライズド 25WAYハーティング
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:金属化 材質:メタライズド サーモプラスチックアズワン品番65-1608-13