カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- RS PRO(390)
- ジーエルサイエンス(283)
- 日立産機システム(127)
- TANGE SEIKI(106)
- SPARKFUN(106)
- 富士コンプレッサー(105)
- アネスト岩田(92)
- SMC(80)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
- MICROCHIP(65)
- ホンダ(58)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(52)
- フエニックス・コンタクト(33)
- 三菱ふそう(33)
- 内田洋行(32)
- 明治機械製作所(31)
- SCHURTER(31)
- WURTH ELEKTRONIK(28)
- オリオン機械(27)
- ブランドをもっと見る
「TANGE」の検索結果
特価

ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 6 (電源 / 同軸)、7 (信号)極
ハーティング¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様コンタクト数:6 (電源 / 同軸)、7 (信号) 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:13W6 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 幅:12.5mm 、 深さ:14.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 20 (信号)、3 (電源 / 同軸)極
ハーティング¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様コンタクト数:20 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:25W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:14.3mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm