カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • AMPHENOL(90)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • 工進(65)
  • マキタ(61)
  • 旭精工(54)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • RS PRO(44)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • マルツエレック(33)
  • カクダイ(25)
  • アカギ(24)
  • CIO(23)
  • エスコ(19)
  • サンドビック(19)
  • リケン(19)
  • コンサス(19)
  • JTC(18)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-67」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ

    ハーティング
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列 ハーティング

    ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列

    ハーティング(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    欠品中
    仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
  • RJ45 モジュラーコネクタ ハーティング

    RJ45 モジュラーコネクタ

    ハーティング
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Harting 電源コネクタフード Han A シリーズ ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han A シリーズ

    ハーティング
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ 3A ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ 3A

    ハーティング
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ハーティング 保護カバー Han Aシリーズ ハーティング

    ハーティング 保護カバー Han Aシリーズ

    ハーティング
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V

    ハーティング
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = DINレールマウント定格電圧 = 230 V、400 Vオス・メス = メス端子方法 = IDCIP保護等級 = IP65, IP67行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 3P+E
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 15極 ハーティング

    D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 15極

    ハーティング
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Harting コネクタハウジング Han A シリーズ ハーティング

    Harting コネクタハウジング Han A シリーズ

    ハーティング
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • D-Subコネクタ Harting メス 50極 ハーティング

    D-Subコネクタ Harting メス 50極

    ハーティング
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
  • D-Subコネクタ Harting オス 78極 ハーティング

    D-Subコネクタ Harting オス 78極

    ハーティング
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 78オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 67mm幅 = 10.74mm深さ = 15.35mm寸法 = 67 x 10.74 x 15.35mmコンタクト材質 = 銅合金
  • Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, 2103シリーズ ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, 2103シリーズ

    ハーティング
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC 61076-2-101. M12パネルフィードスルーシングルエンドコードセット. Hartingフィードスルーパネルコネクタ(リード線付)には、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプが用意されており、またBコーディング及びDコーディングパネルコネクタには、4極タイプしか用意されていません。 この耐久性に優れたパネル取り付けコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 このパネル取り付けコネクタは、末端の0.5 mが被覆加工されていない、マルチカラーのリード線となっています。. 特長. IP67定格 コーディングタイプ: A、B、D リード線: 0.5 m長さ(m)0.5コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
  • ハーティング ベースパネル Han-Aシリーズ ハーティング

    ハーティング ベースパネル Han-Aシリーズ

    ハーティング
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ベースパネル●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
  • ハーティング シールなしカバー Han-Aシリーズ ハーティング

    ハーティング シールなしカバー Han-Aシリーズ

    ハーティング
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シールなしカバー●シリーズ:Han-A●併用可能製品:フード●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
  • ハーティング ベースねじ Han-Aシリーズ ねじサイズM20 ハーティング

    ハーティング ベースねじ Han-Aシリーズ ねじサイズM20

    ハーティング
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ベースねじ●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
  • ハーティング Han3a M20(底閉塞) Han-Aシリーズ ねじサイズM20 ハーティング

    ハーティング Han3a M20(底閉塞) Han-Aシリーズ ねじサイズM20

    ハーティング
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Han3a M20(底閉塞)●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
  • ハーティング 保護カバー オス Han Aシリーズ ハーティング

    ハーティング 保護カバー オス Han Aシリーズ

    ハーティング
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護カバー●オス・メス:オス●範囲:Han 3A●シリーズ:Han A●併用可能製品:RJ45産業用コネクタ●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ オス 4極 Han 3 A ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ オス 4極 Han 3 A

    ハーティング
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4タイプ = Cat5プラグシリーズ = Han A取り付けタイプ = ケーブルマウントオス・メス = オス端子方法 = IDCIP保護等級 = IP65, IP67ボディ向き = アングルポール形式 = 4Pコンタクト材質 = 銅合金
  • RJ45モジュラジャック Harting ハーティング

    RJ45モジュラジャック Harting

    ハーティング
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    7日以内出荷
  • RJコネクタ Harting ハーティング

    RJコネクタ Harting

    ハーティング
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    7日以内出荷
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 5極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 5極

    ハーティング
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付きタイプコネクタキットシリーズHan Push Pull定格電圧(V)690定格電流(A)16範囲Hanキット内容ハウジング、インサートコンタクト数5動作温度範囲(℃)-40→+80挿抜回数500回以上オス・メスメス
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 5極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 5極

    ハーティング
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付きタイプコネクタキットシリーズHan Push Pull定格電圧(V)690定格電流(A)16範囲Hanキット内容ハウジング、インサートコンタクト数5動作温度範囲(℃)-40→+80挿抜回数500回以上オス・メスオス
  • Harting, ロボットケーブル, 22 AWG ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 22 AWG

    ハーティング
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
  • Harting 電源コネクタフード Han EMC シリーズ ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han EMC シリーズ

    ハーティング
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han EMCシリーズサイズ3 Aフード / ハウジング. Han EMC size 3 Aシールド付き金属製フード及びハウジングです。高度なEMC要件を満たすように設計されています。Han Mフード及びハウジングは、頑丈なダイキャスト亜鉛製で、表面は未塗装で導電性があり、連続的シールド接続が可能です。しっかりと接続できるロックレバーを備え、密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. 高いEMCシールド能力 頑丈なダイキャスト亜鉛製 しっかりと接続するロックレバー 密閉型のねじを使用したIP67保護 しっかりと接続するロックレバー 各種のケーブルエントリ角度. 製品用途の情報. Han EMCサイズ3 Aフードは、電気、磁気、又は電磁気干渉に対するシールドが必要な産業用途に最適です。タイプフード取付方式ケーブルマウントシリーズHan EMC範囲HanIP等級IP44、IP67ボディ向きトップエントリースレッドサイズM25
  • Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ ハーティング

    Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ

    ハーティング
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個ほか
    7日以内出荷