カテゴリ

  • 制御機器(168)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(830)
  • コガネイ(776)
  • エスコ(558)
  • オカムラ(岡村製作所)(278)
  • 大阪魂(272)
  • メディアカバーマーケット(234)
  • イスカル(183)
  • サンドビック(176)
  • Panasonic(パナソニック)(165)
  • イマオコーポレーション(151)
  • omron(オムロン)(151)
  • Hirschmann Test & Measurement(144)
  • タイテックス(144)
  • RS PRO(138)
  • 旭精工(123)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(123)
  • シロクマ(117)
  • ワルター(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a16」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Han E型スクリューターミナル ハーティングHan E型スクリューターミナルハーティング
1,498税込1,648
1個
当日出荷
定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
E シルバーコンタクト ハーティングE シルバーコンタクトハーティング
5,198税込5,718特価
1袋(100個)
当日出荷から16日以内出荷
適合E Contact定格電圧500V定格電流(A)16
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 6極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 6極ハーティング
9,598税込10,558
1個
当日出荷
仕様Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容フード、インサートコンタクト数6オス・メスオススレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16極ハーティング
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数16オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 16極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 16極ハーティング
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプフードキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズPG21
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 10極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 10極ハーティング
7,098税込7,808
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンタクト数10定格電流(A)16オス・メスオスタイプコネクタキットスレッドサイズM20
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オスハーティング
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHan-Modularオス・メスオス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 6極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 6極ハーティング
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. 表面実装ハウジングソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数6オス・メスメススレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 10極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 10極ハーティング
9,298税込10,228
1個
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容ハウジング、インサートコンタクト数10オス・メスメス
Han D型コネクタ ハーティングHan D型コネクタハーティング
2,498税込2,748
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格電流(A)10定格電圧250VRoHS指令(10物質対応)対応
Han E型コネクタ ハーティングHan E型コネクタハーティング
1,298税込1,428
1個
当日出荷から53日以内出荷
定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズハーティング
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 10 A ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 10 Aハーティング
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Han EE型コネクタ ハーティングHan EE型コネクタハーティング
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
Han K型スクリューターミナル ハーティングHan K型スクリューターミナルハーティング
9,998税込10,998
1個
当日出荷から33日以内出荷
サイズ16B結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
Han E型ケージクランプ ハーティングHan E型ケージクランプハーティング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から43日以内出荷
定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ケージクランプRoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズハーティング
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ 表面実装ハウジングソケットキット オス 24極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ 表面実装ハウジングソケットキット オス 24極ハーティング
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプ表面実装ハウジングソケットキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数24オス・メスオス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16 + PE極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16 + PE極ハーティング
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意タイプカプラキットシリーズHan A定格電圧(V)250ac定格電流(A)16キット内容Female Insert, Hoodコンタクト数16 + PEオス・メスメススレッドサイズM3
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 24極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 24極ハーティング
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンタクト数24シリーズHan E定格電流(A)16オス・メスメスタイプコネクタキット定格電圧(V)500
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 16極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 16極ハーティング
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
タイプコネクタキット定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズM25
Han 8EEモジュール ハーティングHan 8EEモジュールハーティング
2,198税込2,418
1袋(2個)
5日以内出荷
定格電圧(V)400定格電流(A)16サイズ1 Module端子Eコンタクトコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
Han 20EEEモジュール ハーティングHan 20EEEモジュールハーティング
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)500定格電流(A)16サイズ2 Module端子Eコンタクトコンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 Bハーティング
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
Harting 丸形コネクタ ハーティングHarting 丸形コネクタハーティング
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
コネクタサイズM12IP等級IP65、IP67
Harting ヘビーデューティコネクタ Han K シリーズ オス 43極 10 A 40 A 160 V 690 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han K シリーズ オス 43極 10 A 40 A 160 V 690 V 16 Bハーティング
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 43タイプ = Connector Insert定格電流 = 10 A, 40 Aシリーズ = Han Kメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 160 V, 690 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
ハーティング ハウジング Han Aシリーズ ハーティングハーティング ハウジング Han Aシリーズハーティング
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Housing●範囲:Han 16A●シリーズ:Han A●UL、CSA、SEV、BVS CERCHAR他. Han A直付け型ソケット. Han Aソケット、1つ又は2つの入力、M20
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 24 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 24 Bハーティング
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサートシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ESコード(メーカーサイズコード)24B行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット オス 16 + PE極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット オス 16 + PE極ハーティング
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
コンタクト数16 + PEシリーズHan A定格電流(A)16オス・メスオスタイプカプラキットスレッドサイズPG16定格電圧(V)250acキット内容Hood, Insert仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 6 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 6 Bハーティング
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数6ポール6Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ メス 6極 16A 830 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ メス 6極 16A 830 V 16 Bハーティング
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0934
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 10極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 10極ハーティング
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
コンタクト数10シリーズHan E定格電流(A)16オス・メスメスタイプコネクタキット定格電圧(V)500
Harting ヘビーデューティコネクタ Han Q シリーズ メス 9極 16A 500 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han Q シリーズ メス 9極 16A 500 Vハーティング
3,198税込3,518
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 6 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 6 Bハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数6ポール6Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16.0A 500.0 V 09300060301+09330062701 ハーティングHARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16.0A 500.0 V 09300060301+09330062701ハーティング
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 6定格電流 = 16.0Aシリーズ = Han E定格電圧 = 500 → 0 Vオス/メス = メスHan E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式長さ(mm)224幅(mm)190高さ(mm)81質量(g)148
Harting ヘビーデューティコネクタ Han EEE シリーズ メス 41極 16A 500 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han EEE シリーズ メス 41極 16A 500 V 16 Bハーティング
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 41タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート