カテゴリ
- 制御機器(609)
- 電気材料(36)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(3,819)
- ホンダ(7,726)
- 工進(6,028)
- メディアカバーマーケット(2,868)
- StarTech.com(1,999)
- ParkerTAIYO(880)
- D'Addario(757)
- タカチ電機工業(684)
- エスアンドエスサイクル(667)
- レイ・アウト(608)
- Aron(アロン化成)(564)
- WIDIA(518)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(505)
- EARTH MAN(484)
- SARAYA(サラヤ)(465)
- ARCOLECTRIC(423)
- Maritime Progress(409)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(395)
- 視覚デザイン研究所(378)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ar」の検索結果
商品豆知識

Harting 丸型コネクタ
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個当日出荷定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)4材質(ハウジング)液晶ポリマーシェルサイズ14, 15コンタクト数4IP等級IP65、IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス
Harting アダプタ 六角エクステンダ D-sub シリーズ f用途 めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ
ハーティング¥799税込¥8791袋(2個)当日出荷シリーズD-Sub併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじアクセサリタイプ六角エクステンダ
Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact
ハーティング(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Compact シリーズ Han-Compact
ハーティング¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷タイプフードシリーズHan-Compact端子種別スクリューIP等級IP65
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16極
ハーティング¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数16オス・メスメス
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 250 V
ハーティング¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット オス 3 + PE極
ハーティング¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプパネルキットシリーズHan A定格電流(A)10キット内容Hood, Insertコンタクト数3 + PEオス・メスオススレッドサイズPG11
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 B
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀
Harting RJカプラ Cat6 シールド付き
ハーティング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 ソケット/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6シールドタイプ = シールド付き長さ = 13.25mm幅 = 15.7mm深さ = 34.5mm
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 10極
ハーティング¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から7日以内出荷タイプコネクタキット定格電流(A)16コンタクト数10オス・メスオススレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 3極
ハーティング¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から7日以内出荷タイプコネクタキットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10キット内容フード、インサートコンタクト数3オス・メスオススレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 10極
ハーティング¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容ハウジング、インサートコンタクト数10オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 16極
ハーティング¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷タイプコネクタキット定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズM25
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 16極
ハーティング¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプフードキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズPG21
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 3P + E極
ハーティング¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプタイプコネクタキットシリーズHan A定格電圧(V)230→400定格電流(A)10キット内容メスインサート、フードコンタクト数3P + Eオス・メスメススレッドサイズM20
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V
ハーティング¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)10行数4コンタクト数12オス・メスメスボディ向きストレートシリーズ番号0912
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16 + PE極
ハーティング¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意タイプカプラキットシリーズHan A定格電圧(V)250ac定格電流(A)16キット内容Female Insert, Hoodコンタクト数16 + PEオス・メスメススレッドサイズM3
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット オス 16 + PE極
ハーティング¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプカプラキットシリーズHan A定格電圧(V)250ac定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16 + PEオス・メスオススレッドサイズPG16
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ オス 10極 16A 600 V 10A
ハーティング¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様コンタクト数 = 10タイプ = フード定格電流 = 16Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 10Pコンタクトめっき = 銀めっき
...