カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(8)
  • メディアカバーマーケット(93)
  • WURTH ELEKTRONIK(77)
  • JST(日本圧着端子製造)(71)
  • 住友重機械工業(66)
  • omron(オムロン)(62)
  • ワゴジャパン(53)
  • SMC(52)
  • IDEC(和泉電気)(44)
  • 富士電機(43)
  • VISHAY(38)
  • CKD(35)
  • マルヤス電業(32)
  • ナリカ(24)
  • StarTech.com(21)
  • テンパール工業(18)
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • 三菱電機(17)
  • EPCOS(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-10 端子」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ESハーティング
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10ジェンダーメス
Han E型スクリューターミナル ハーティングHan E型スクリューターミナルハーティング
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han F+B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han F+Bハーティング
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
その他クリンプコンタクトは別売タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Comハーティング
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
その他クリンプコンタクトは別売タイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~4材質(インサート)ポリカーボネート (PC)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Eハーティング
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 Bハーティング
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 Bハーティング
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 10 Bハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数10ポール10Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 10極 16A 500 V 600 V 6 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 10極 16A 500 V 600 V 6 Bハーティング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 10P+Eシリーズ番号 = 19410
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ オス 4極 63A 690 V 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ オス 4極 63A 690 V 10 Bハーティング
1個
取扱停止中
仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 10極 16A 500 V 600 V 6 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 10極 16A 500 V 600 V 6 Bハーティング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Ecoメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 10P+Eシリーズ番号 = 19410
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 10 Bハーティング
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数10ポール10Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ メス 4極 63A 690 V 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ メス 4極 63A 690 V 10 Bハーティング
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24Bハーティング
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting シールドフレーム (パネル取付けハウジング用) Han-Modular シリーズ 10 B ハーティングHarting シールドフレーム (パネル取付けハウジング用) Han-Modular シリーズ 10 Bハーティング
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = アース端子シリーズ = Han-Modularメーカーサイズコード = 10 Bシリーズ番号 = 0900
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ メス 3極 16A 830 V 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ メス 3極 16A 830 V 10 Bハーティング
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューシリーズ番号 = 0934
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 Bハーティング
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数24オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-INOX シリーズ 10B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-INOX シリーズ 10Bハーティング
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
タイプヒンジ付きカバー取付方式バルクヘッド取り付けシリーズHan-INOX端子種別スクリューIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Dハーティング
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はいRoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ オス 3極 16A 830 V 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ オス 3極 16A 830 V 10 Bハーティング
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリューシリーズ番号 = 0934
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 Bハーティング
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数72オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ オス 108極 10A 250 V 48 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ オス 108極 10A 250 V 48 Bハーティング
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 14極 16A 500 V 600 V 10B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 14極 16A 500 V 600 V 10Bハーティング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 14タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Ecoメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 14P+Eシリーズ番号 = 19410
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ESハーティング
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Eハーティング
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ ファイバキット ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ ファイバキットハーティング
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
タイプファイバキット仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 14極 16A 500 V 600 V 10B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 14極 16A 500 V 600 V 10Bハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 14タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 14P+Eシリーズ番号 = 19410
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 Bハーティング
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ メス 108極 10A 250 V 48 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ メス 108極 10A 250 V 48 Bハーティング
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート