カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,277)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- CKD(29)
- KANA(片山チエン)(22)
- スリーピース(16)
- KTC(14)
- リスパック(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- 三木プーリ(7)
- RS PRO(7)
- StarTech.com(7)
- 富士電機(6)
- 椿本チエイン(5)
- エスコ(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- omron(オムロン)(4)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
「b24-0010」の検索結果

Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B
ハーティング¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 B
ハーティング¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ メス 108極 10A 250 V 24 B
ハーティング¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 6スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 108P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 64極 10A 250 V 24 B
ハーティング¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 64極 10A 250 V 24 B
ハーティング¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 6 B
ハーティング¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)6BIP等級IP65スレッドサイズM32
ハーティング 壁掛け用 Han Snapシリーズ
ハーティング¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:壁掛け用●シリーズ:Han Snap●Han-Snapモジュールコンポーネント. Han-Snap製品のハウジング、フード及びインサートとの併用に適したコンポーネント部品製品です。 インサートマウント(843-0190)は、サイズHan 6B、10B、16B、及び24Bのすべての標準インサートに最適です。
ハーティング インサート搭載部品 Han Snapシリーズ
ハーティング¥1,898~税込¥2,088~1個ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:インサート搭載部品●シリーズ:Han Snap●併用可能製品:標準レール●Han-Snapモジュールコンポーネント. Han-Snap製品のハウジング、フード及びインサートとの併用に適したコンポーネント部品製品です。 インサートマウント(843-0190)は、サイズHan 6B、10B、16B、及び24Bのすべての標準インサートに最適です。
ハーティング ロックレバー Han-Ecoシリーズ
ハーティング¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ロックレバー●シリーズ:Han-Eco●併用可能製品:Han-10B、Han-16B、Han-24B、Han-6B●PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65
ハーティング 縮小シールインサート Han Ecoシリーズ ねじサイズM40
ハーティング¥979税込¥1,0771個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:縮小シールインサート●シリーズ:Han Eco●併用可能製品:Han Eco●スレッドサイズ:M40●PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16 B
ハーティング¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)16BスレッドサイズM40
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 24 B
ハーティング¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)24Bボディ向きサイドエントリスレッドサイズM40
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10 B
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)10BスレッドサイズM32
ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG29
ハーティング¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 24B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:2●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG29●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー