カテゴリ
- 制御機器(56)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(2,311)
- SMC(1,475)
- ミツビシ(576)
- マルヤス電業(486)
- KANA(片山チエン)(349)
- 三木プーリ(230)
- ホンダ(200)
- ニッサン(156)
- 東洋バルヴ(117)
- ハンマーキャスター(113)
- エスコ(92)
- CKD(88)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- 岩崎製作所(71)
- カワグレ(65)
- YAMAHA(ヤマハ)(63)
- トヨタ(62)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(56)
- ブランドをもっと見る
「b65」の検索結果

ハーティング コーディングピン Han Bシリーズ
ハーティング¥8,798税込¥9,6781袋(50個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:コーディングピン●シリーズ:Han B●併用可能製品:Han 3A / 4Aコネクタ●IP65シーリングねじ及び極性化ピン. このシーリングねじは、HanR 3A / 4Aコネクタと組み合わせて使用して、IP等級を標準のIP44からIP65に引き上げます。
Harting フード Han B シリーズ 32 B
ハーティング¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 32 BIP保護等級 = IP65ボディ向き = サイドエントリ
HanAR B 産業用コネクタ
ハーティング¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 10B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6826アズワン品番65-7674-92
HanAR B 産業用コネクタ
ハーティング¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 24B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
HanAR B 産業用コネクタ
ハーティング¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6823アズワン品番65-7669-34
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ メス 18極 40A 690 V 16 B
ハーティング¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 18タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 3ポール形式 = 18P+E
Harting フード Han B シリーズ 6 B
ハーティング¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●ねじサイズ:PG21●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP65●サイズ:6B●コード番号:181-0533アズワン品番65-7773-18
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-INOX シリーズ 10 B
ハーティング¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様タイプ = バルクヘッドハウジングシリーズ = Han-INOXメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65
Harting コネクタハウジング Han Snap シリーズ 6 B
ハーティング¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = HAN Snapメーカーサイズコード = 6 BIP保護等級 = IP65シリーズ番号 = 0933
Harting サイドエントリフード
ハーティング¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han E AV シリーズと併用可能です。モジュラシリーズからインサートを選択する場合は、これらの 6B ハウジング内に 2 つのインサートが収容されていることに注意してください。フードとハウジング。ボディ材質:金属/ポリカーボネート ハウジングとフード用のシングルレバー機能 フードは高タイプ、低タイプ、TOP / サイドエントリのオプションを用意していますバルクヘッドと表面実装ハウジングには、保護カバー(金属製/プラスチック製)も備えています仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●メーカーサイズコード:6 B●IP保護等級:IP65●ねじサイズ:M25●接続方向:サイドエントリ●シリーズ番号:1930●コード番号:844-3196アズワン品番65-7775-24
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ 16 B
ハーティング¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 16 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25シリーズ番号 = 1934
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 10 B
ハーティング¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = HAN Mメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1937
Harting コネクタハウジング HAN EMC/B シリーズ 6 B
ハーティング¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = HAN EMC/B取り付けタイプ = 表面実装IP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M20シリーズ番号 = 1962
Harting コネクタハウジング Han HMC シリーズ メス 24 B
ハーティング¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han HMCメーカーサイズコード = 24 Bオス・メス = メス範囲 = Han B HMC端子方法 = ケーブルIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M32 x 1.5ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1930