カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • Hirschmann Test & Measurement(39)
  • 日本製線(30)
  • StarTech.com(16)
  • ATEN(11)
  • NAC(長堀工業)(10)
  • RS PRO(10)
  • onsemi(8)
  • 冨士電線(東京)(6)
  • 通信興業(6)
  • エレコム(5)
  • ノーブランド(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • BLACK BOX(4)
  • TDK(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • ROLINE(3)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(3)
  • 信越化学工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat-24」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ45 モジュラーコネクタ ハーティング

    RJ45 モジュラーコネクタ

    ハーティング
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • イーサネットスイッチ Harting ハーティング

    イーサネットスイッチ Harting

    ハーティング
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/s ハーティング

    産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/s

    ハーティング
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24/48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+50℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●ポート数:16●Ha-VIS eCon 2000シリーズ. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000ファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 2000シリーズの主な利点のひとつは、構造が非常にフラットであり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。 PoE及び光ファイバも使用可能. eCon 2000シリーズの機能特性 ノンブロッキング高速イーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE 802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船