カテゴリ
- 制御機器(39)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(125)
- RS PRO(108)
- ダイヤトレンド(102)
- StarTech.com(96)
- A&D(エー・アンド・デイ)(88)
- AMPHENOL(68)
- NORCOMP(67)
- FCT - A MOLEX COMPANY(55)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(49)
- サンワサプライ(48)
- CONTEC(コンテック)(39)
- トリニティ(39)
- フエニックス・コンタクト(37)
- Philips(37)
- MH CONNECTORS(35)
- JAE(日本航空電子工業)(25)
- Acer(エイサー)(24)
- オムロンソーシアルソリューションズ(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d sub 9」の検索結果
特価

D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント
ハーティング¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802。HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタ。ワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 こ仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●結線方法:ワイヤラップ●定格電流:7.5A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:1.0 kV●長さ:31.2mm●幅:12.5mm●深さ:18.0mm●シリーズ:0967●動作温度 Max:+150℃●コード番号:160-1569アズワン品番65-7773-06
Harting D-subコネクタキット D-subプラグ
ハーティング¥9,498~税込¥10,448~1個7日以内出荷セット内容バックシェル×5、ジャックスクリュー×5、インサートタイプ(キット)D-subプラグコネクタキット材質(ハウジング)ポリマーボディ向きストレートコンタクトめっき錫
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ
ハーティング¥3,500税込¥3,8501袋(20個)7日以内出荷仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→50極D-Subコネクタ
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタ
ハーティング¥6,398税込¥7,0381箱(100個)7日以内出荷仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
Harting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタ
ハーティング¥859税込¥9451個7日以内出荷シリーズ61030アクセサリタイプCrimp Flange併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
Harting ネジ ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-Subバックシェル
ハーティング¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ローレット頭ネジ併用可能製品 = D-Subバックシェルシリーズ = 09 67シリーズ09 67併用機器D-Subバックシェルアクセサリタイプローレット頭ネジ
Harting 4-40メスネジロック ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタ
ハーティング¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ローレット頭ネジ併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 09 67シリーズ09 67併用機器D-subコネクタアクセサリタイプローレット頭ネジ
Harting M3六角エクステンダキット 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタ
ハーティング¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 六角エクステンダ併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 09 67シリーズ09 67併用機器D-subコネクタアクセサリタイプ六角エクステンダ
D-subコネクタ HARTING, 37極
ハーティング¥14,980税込¥16,4781キット7日以内出荷仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット長さ(mm)198幅(mm)174高さ(mm)25
Harting ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ D-sub シリーズ f用途 D-Sub IDC
ハーティング¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)7日以内出荷シリーズD-Subアクセサリタイプストレインリリーフクランプ
バックシェル D メタライズド 9WAY
ハーティング¥3,898税込¥4,2881個11日以内出荷仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:金属化 材質:メタライズド サーモプラスチックアズワン品番65-1608-11
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 9極 5A 50 V
ハーティング¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9タイプ = D-Subモジュール定格電流 = 5Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 914
バックシェル D メタライズド 25WAY
ハーティング¥4,298税込¥4,7281個11日以内出荷仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:金属化 材質:メタライズド サーモプラスチックアズワン品番65-1608-13
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular
ハーティング¥1,398~税込¥1,538~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷使用温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス
ハーティング¥2,798~税込¥3,078~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷シリーズHan-Modularオス・メスメス
ハーティング 取り付け工具 InduComシリーズ
ハーティング¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付け工具●シリーズ:Inducom●併用可能製品:D-Subフード(9-37コンタクト)●アクセサリ. Hartingアクセサリ(Dタイプコネクタ用). 各種サイズのInduCom圧着フェルールを用意