カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • AMPHENOL(51)
  • RS PRO(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • ERNI(8)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(6)
  • Vero Technologies(5)
  • 山一電機(4)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • Telegartner(2)
  • nVent ? Schroff(2)
  • ASSMANN WSW(1)
  • IMS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din41612」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F 40Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P ハーティングF 40Amp Solder Contact DIN 41626 stra. Pハーティング
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8232アズワン品番65-7620-83
F 10Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P ハーティングF 10Amp Solder Contact DIN 41626 stra. Pハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 10 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8230アズワン品番65-7627-72
M Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DIN ハーティングM Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DINハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Harting 圧着コンタクト(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 0.4 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●オス/メス:オス●材質:銅合金●コード番号:229-8228アズワン品番65-7629-05
F 20Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P ハーティングF 20Amp Solder Contact DIN 41626 stra. Pハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの最大動作電流は 20 A です。メスコネクタ用メスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8231アズワン品番65-7633-23
ネジ ねじ ハーティングネジ ねじハーティング
149税込164
1個
7日以内出荷
Harting 電源ねじ M2.2 x 9.5 (シェルハウジング D 20/2 用)、シェルハウジング 2C、3C 用。メタリック
仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8240アズワン品番65-7660-81
M 20Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P ハーティングM 20Amp Solder Contact DIN 41626 stra. Pハーティング
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 20 A ですオスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8219アズワン品番65-7624-22
F 40Amp Solder Pin Contact DIN 41626 PL1 ハーティングF 40Amp Solder Pin Contact DIN 41626 PL1ハーティング
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●材質:銅合金●コード番号:229-8235アズワン品番65-7621-71
ネジ ねじ ハーティングネジ ねじハーティング
93税込102
1個
7日以内出荷
Harting スクリュー M2.2 x 8、シェルハウジング D 20/2 用、シェルハウジング D 20/4 用、シェルハウジング 2C、3C 用。ブラケット R 固定用
仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8241アズワン品番65-7657-20
端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 40 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:8AWG●コード番号:229-8224アズワン品番65-7627-73
端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Harting 圧着端子(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 10 A ですメスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8233アズワン品番65-7620-84
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング DIN 41612 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング DIN 41612ハーティング
2,798税込3,078
1個ほか
7日以内出荷
仕様トップ/サイドエントリー材質(フード/ハウジング)サーモプラスチック、ガラス繊維入り強化タイプ(フード/ハウジングのタイプ)シェルハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ロックレバーまたはロックネジIP等級IP20
Harting ケーブルクランプ(ケーブルクランプ) ハーティングHarting ケーブルクランプ(ケーブルクランプ)ハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Cable Clamp併用可能製品 = DIN 41612 Connectorシリーズ = 09 06シリーズ09 06併用機器DIN 41612 ConnectorアクセサリタイプCable Clamp
M Coax 50ohm Contact DIN 41626 stra. pcb ハーティングM Coax 50ohm Contact DIN 41626 stra. pcbハーティング
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Harting 同軸オスコンタクト(メスコネクタ用)です。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:同軸コンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8229アズワン品番65-7630-31
M 40Amp Contact DIN 41626 angled pcb mou ハーティングM 40Amp Contact DIN 41626 angled pcb mouハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Harting 基板はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですオスコネクタ用のオスコンタクトが付いています。銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:アングル●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8220アズワン品番65-7661-34
端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
この Harting 同軸コンタクトは、ローレット加工エリアとストレートに、オスコネクタ用の最大 1.4 A の動作電流に対応します。メスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8239アズワン品番65-7660-59
端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Harting 圧着端子(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 20 A ですメスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:12AWG●コード番号:229-8234アズワン品番65-7620-85
端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 20 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:12AWG●コード番号:229-8223アズワン品番65-7658-37
DIN-Signal Power Cont. m 40A Solder ハーティングDIN-Signal Power Cont. m 40A Solderハーティング
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Harting 基板はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですオスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8227アズワン品番65-7627-78
Harting バインディングピース(Binding Piece) ハーティングHarting バインディングピース(Binding Piece)ハーティング
429税込472
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Binding Piece併用可能製品 = DIN 41612 Connectorシリーズ = 09 06シリーズ09 06併用機器DIN 41612 ConnectorアクセサリタイプBinding Piece
Harting ケーブルインサート(Cable Insert) ハーティングHarting ケーブルインサート(Cable Insert)ハーティング
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Cable Insert併用可能製品 = DIN 41612 Connectorシリーズ = 09 06シリーズ09 06併用機器DIN 41612 ConnectorアクセサリタイプCable Insert
端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
999税込1,099
1個
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 10 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8222アズワン品番65-7626-57
端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 同軸コンタクトです。メスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8236アズワン品番65-7621-73
Harting 圧着工具ポジショナ ポジショナ ハーティングHarting 圧着工具ポジショナ ポジショナハーティング
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
タイプポジショナ
Harting 角型コネクタ メス 96極 DIN 41 612シリーズ ハーティングHarting 角型コネクタ メス 96極 DIN 41 612シリーズハーティング
1,498税込1,648
1個
欠品中
極数96仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94.9幅(mm)10.6寸法(mm)94.9×10.6×11.6ピッチ(mm)2.54シリーズDIN 41 612定格電流(A)2深さ(mm)11.6材質(ハウジング)サーモプラスチックコンタクト数96オス・メスメスボディ向きストレート
DIN41612コネクタ Harting ハーティングDIN41612コネクタ Hartingハーティング
309税込340
1個
7日以内出荷
Harting ロックレバー(ロックレバー) ハーティングHarting ロックレバー(ロックレバー)ハーティング
489税込538
1セット(1個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting コードピン(コードピン) ハーティングHarting コードピン(コードピン)ハーティング
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ09 06
DIN41612コネクタ オス Harting 3列 2.54mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ オス Harting 3列 2.54mm ピッチハーティング
649税込714
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting シェルハウジング(シェルハウジング) ハーティングHarting シェルハウジング(シェルハウジング)ハーティング
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
シリーズ09 06
Harting おおい(シュラウド) ハーティングHarting おおい(シュラウド)ハーティング
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = シュラウド併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 03シリーズ09 03併用機器DIN41612仕様のコネクタアクセサリタイプシュラウド
Harting ハウジング(ハウジング) ハーティングHarting ハウジング(ハウジング)ハーティング
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ハウジング併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 02シリーズ09 02併用機器DIN41612仕様のコネクタアクセサリタイプハウジング
Harting コード組み合わせ(コード組み合わせ) ハーティングHarting コード組み合わせ(コード組み合わせ)ハーティング
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
シリーズ09 06
Harting コードキー(コードキー) ハーティングHarting コードキー(コードキー)ハーティング
269税込296
1個ほか
7日以内出荷
Harting 取付けブラケット(固定ブラケット) ハーティングHarting 取付けブラケット(固定ブラケット)ハーティング
399税込439
1個ほか
7日以内出荷
Harting 止めネジ(ロックねじ) ハーティングHarting 止めネジ(ロックねじ)ハーティング
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
アクセサリタイプロックねじ併用機器DIN41612仕様のコネクタ
Harting シェルハウジング(DINパワートップエントリ) ハーティングHarting シェルハウジング(DINパワートップエントリ)ハーティング
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = DINパワートップエントリ併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 06シリーズ09 06併用機器DIN41612仕様のコネクタアクセサリタイプDINパワートップエントリ
Harting 固定ねじ(固定ねじ) ハーティングHarting 固定ねじ(固定ねじ)ハーティング
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 固定ねじ併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 06シリーズ09 06併用機器DIN41612仕様のコネクタアクセサリタイプ固定ねじ
Harting インサート(インサート) ハーティングHarting インサート(インサート)ハーティング
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = インサート併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 06シリーズ09 06併用機器DIN41612仕様のコネクタアクセサリタイプインサート
Harting 角型コネクタ メス 64極 DIN 41 612シリーズ ハーティングHarting 角型コネクタ メス 64極 DIN 41 612シリーズハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
極数64仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94.9幅(mm)10.6寸法(mm)94.9×10.6×11.6ピッチ(mm)2.54シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)2深さ(mm)11.6材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+125コンタクト数64オス・メスメスボディ向きストレート