カテゴリ
- 制御機器(70)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(1)
- 雅(1,425)
- SUS(エスユーエス)(320)
- RS PRO(104)
- TAKEGAWA(武川)(50)
- Nikon(ニコン)(45)
- DAYTONA(デイトナ)(40)
- 近藤製作所(32)
- イスカル(29)
- AirTAC(29)
- KITACO(27)
- StarTech.com(26)
- New-Era(ニューエラー)(23)
- ミツビシ(22)
- Altrider (アルトライダー)(22)
- 岡崎精工(20)
- タンガロイ(19)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- VISHAY(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「doh」の検索結果

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から7日以内出荷サイズ16Aタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han S
ハーティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷タイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥969~税込¥1,066~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はいRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥1,398~税込¥1,538~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M20サイズ3A使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカストサイズ6B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
Harting フード Han B シリーズ 32 B
ハーティング¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 32 BIP保護等級 = IP65ボディ向き = サイドエントリ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han F+B
ハーティング¥799~税込¥879~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート (PC)サイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化タイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷から7日以内出荷その他電線保護板付きサイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)35対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)1.5~6材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から7日以内出荷サイズ10Aタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 6 B
ハーティング¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)6BIP等級IP65スレッドサイズM32
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 6 B
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリーズHan HMC端子種別ケーブル範囲Han B HMCIP等級IP65オス・メスメス
フード Han F+B シリーズ メス
ハーティング¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷。Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B●実装タイプ:バルクヘッド●接続方向:トップエントリー●シリーズ番号:19155031403●コード番号:201-8861アズワン品番65-7756-30
ハーティング フード Han-Aシリーズ
ハーティング¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:フード●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプ中継用ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ハーティング ケーブルグランド Han CGM-Pシリーズ ねじサイズ
ハーティング¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランド●シリーズ:Han CGM-P●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M32
ハーティング ケーブルグランド Han CGM-Mシリーズ ねじサイズ
ハーティング¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランド●シリーズ:Han CGM-M●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M50
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16 B
ハーティング¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)16BスレッドサイズM40
フード Han F+B シリーズ メス
ハーティング¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B●実装タイプ:バルクヘッド●接続方向:トップエントリー●シリーズ番号:19155131403●コード番号:201-8871アズワン品番65-7751-49
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M32材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプ中継用ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバー
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個ほか7日以内出荷定格電圧(V)400定格電流(A)10接続方式ストレートコード3ARoHS指令(10物質対応)対応ポール3+PE実装タイプケーブルマウント
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥6,298~税込¥6,928~1個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
Harting フード Han B シリーズ 6 B
ハーティング¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●ねじサイズ:PG21●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP65●サイズ:6B●コード番号:181-0533アズワン品番65-7773-18
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han F+B
ハーティング¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25材質ポリプロピレンタイプ中継用ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ねじロックIP等級IP67(ロック状態)
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷材質アルミダイカストサイズ16B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M25材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16Aタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥5,498~税込¥6,048~1個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥5,498~税込¥6,048~1個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65