カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • BIGM(丸山製作所)(374)
  • メディアカバーマーケット(304)
  • WURTH ELEKTRONIK(36)
  • NAKANO(36)
  • RS PRO(27)
  • KEVNHAUN(ケヴンハウン)(20)
  • VISHAY(11)
  • WEIDMULLER(11)
  • LITTELFUSE(10)
  • KOA(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • 呉竹(6)
  • 三菱電機(6)
  • ヨドコウ(6)
  • Festo(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 八興(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「du18」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 10極 2列 ハーティング

    Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 10極 2列

    ハーティング
    259税込285
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Harting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-subシリーズ 188 AU 316 U RG 174 U オス 圧着 はんだ 金 ハーティング

    Harting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-subシリーズ 188 AU 316 U RG 174 U オス 圧着 はんだ 金

    ハーティング
    1,298税込1,428
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)22.5タイプ同軸シリーズD-Sub端子の種類圧着/はんだ材質(コンタクト)/処理銅合金/金メッキコンタクトサイズ188 AU/316 U/RG 174 Uオス・メスオス最大接触抵抗(mΩ)≦10
  • Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 16極 2列 ハーティング

    Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 16極 2列

    ハーティング
    299税込329
    1個ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数16シュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 14極 2列 ハーティング

    Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 14極 2列

    ハーティング
    269税込296
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入 ハーティング

    Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60 603-13。UL。Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化。SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
    仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371アズワン品番65-7709-76