カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- BIGM(丸山製作所)(374)
- メディアカバーマーケット(304)
- WURTH ELEKTRONIK(36)
- NAKANO(36)
- RS PRO(27)
- KEVNHAUN(ケヴンハウン)(20)
- VISHAY(11)
- WEIDMULLER(11)
- LITTELFUSE(10)
- KOA(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- 呉竹(6)
- 三菱電機(6)
- ヨドコウ(6)
- Festo(5)
- omron(オムロン)(4)
- 八興(4)
- ブランドをもっと見る
「du18」の検索結果
特価

Harting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-subシリーズ 188 AU 316 U RG 174 U オス 圧着 はんだ 金
ハーティング¥1,298~税込¥1,428~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)22.5タイプ同軸シリーズD-Sub端子の種類圧着/はんだ材質(コンタクト)/処理銅合金/金メッキコンタクトサイズ188 AU/316 U/RG 174 Uオス・メスオス最大接触抵抗(mΩ)≦10
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 16極 2列
ハーティング¥299~税込¥329~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数16シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入
ハーティング¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷IEC 60 603-13。UL。Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化。SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371アズワン品番65-7709-76