カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(34)
  • ダイヤトレンド(22)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • VISHAY(15)
  • Anker(アンカー)(13)
  • 旭光電機工業(9)
  • エスコ(8)
  • ELPA(8)
  • 日東工業(7)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • カラークリエーション(7)
  • シグマ光機(7)
  • ライン精機(5)
  • 東西電気産業(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • オーム電機(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 三菱電機(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10 30v」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ オス 3極 16A 830 V 10 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ オス 3極 16A 830 V 10 B

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリューシリーズ番号 = 0934
  • Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ メス 3極 16A 830 V 10 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ メス 3極 16A 830 V 10 B

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューシリーズ番号 = 0934
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032700 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032700

    ハーティング
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
    仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1464アズワン品番65-7784-48
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022605 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022605

    ハーティング
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
    仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1465アズワン品番65-7583-39
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022700 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022700

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1461アズワン品番65-7510-02
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032600 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032600

    ハーティング
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
    仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●行数:2●コード番号:188-1463アズワン品番65-7583-48
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022705 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022705

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
    仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1466アズワン品番65-7775-23
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032705 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032705

    ハーティング
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1468アズワン品番65-7777-03
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032605 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032605

    ハーティング
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    。インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
    仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1467アズワン品番65-7583-38
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022600 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022600

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1460アズワン品番65-7583-40
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 5極 10A 400 V 1A 09100053000 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 5極 10A 400 V 1A 09100053000

    ハーティング
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 5、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、スナップイン式ラッチ
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:5P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1473アズワン品番65-7510-03
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 5極 10A 400 V 1A 09100053005 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 5極 10A 400 V 1A 09100053005

    ハーティング
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    。インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 5、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、シングルロックレバー
    仕様●極数:5●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:5P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1482アズワン品番65-7583-90
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 10A 400 V 1A 09100033000 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 10A 400 V 1A 09100033000

    ハーティング
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    。インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、+ シールド、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、スナップイン式ラッチ
    仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1469アズワン品番65-7587-21