カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ワゴジャパン(14)
  • 岩崎電気(8)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • omron(オムロン)(4)
  • エーモン(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ノーリツ(3)
  • StarTech.com(3)
  • Mennekes(3)
  • Bals(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • オリンパス(2)
  • TRUSCO(2)
  • Canon(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2端子」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ メス 6極 16A 830 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ メス 6極 16A 830 V 16 Bハーティング
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0934
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ ハーティングハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズハーティング
12,980税込14,278
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 20極 16A 500 V 600 V 16B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 20極 16A 500 V 600 V 16Bハーティング
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 20P+Eシリーズ番号 = 19410
ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズ ハーティングハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズハーティング
13,980税込15,378
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 20極 16A 500 V 600 V 16B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 20極 16A 500 V 600 V 16Bハーティング
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 20P+Eシリーズ番号 = 19410
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 28極 16A 500 V 600 V 24B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 28極 16A 500 V 600 V 24Bハーティング
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 28タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 28P+Eシリーズ番号 = 19410
ハーティング Double Contact メス Han Contactsシリーズ ハーティングハーティング Double Contact メス Han Contactsシリーズハーティング
10,980税込12,078
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 10極 16A 500 V 600 V 6 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 10極 16A 500 V 600 V 6 Bハーティング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Ecoメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 10P+Eシリーズ番号 = 19410
DIN41612コネクタ メス Harting 3列 5.08mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 3列 5.08mm ピッチハーティング
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 10極 16A 500 V 600 V 6 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 10極 16A 500 V 600 V 6 Bハーティング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 10P+Eシリーズ番号 = 19410
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 14極 16A 500 V 600 V 10B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 14極 16A 500 V 600 V 10Bハーティング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 14タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Ecoメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 14P+Eシリーズ番号 = 19410
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 Eハーティング
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6タイプ = インサート端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 6 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 Vハーティング
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = DINレールマウント定格電圧 = 230 V、400 Vオス・メス = メス端子方法 = IDCIP保護等級 = IP65, IP67行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 3P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 10極 16A 400 V 10 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 10極 16A 400 V 10 Eハーティング
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = ねじ止め端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 Eハーティング
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24タイプ = インサート端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
ハーティング Crimp Contact メス Han Contactsシリーズ 09150006223 ハーティングハーティング Crimp Contact メス Han Contactsシリーズ 09150006223ハーティング
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = Han Contacts種類 = Crimp Contact併用可能製品 = Heavy Duty Power Connectors定格電圧 = 250 V定格電流 = 10Aオス/メス = メスこれらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han-ComRインサートには、電力及び信号の混在形式があります。標準的な識別子は「4//2」のようになります。これは4つの電力コンタクトと2つの信号コンタクトがあることを意味します。電流定格は、特定のインサートのコンタクトのタイプごとに異なります。. Han-ComR、Han DR、Han DDR、及びHanR E端子. Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切なサービス圧着工具として、最適な圧着品質を実現するパラレルアクションの圧着工具も用意しています。. 特長 / 利点. このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を提供し、回転ロケータを搭載しています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理及び小型アセンブリ用に、ロケータ付きのサービス圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。. 製品用途の情報. Han-Comコンビネーションコネクタは産業用コネクタで、電源及び信号コンタクトを1つの絶縁ボディに収められるように設計されています。Han-Qシリーズはコンパクトな設計のコネクタインサートで、Han D / DD / DDDシリーズは多ピン仕様相互接続用途向けに製造されたコネクタです。長さ(mm)135幅(mm)74高さ(mm)11質量(g)36
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 14極 16A 500 V 600 V 10B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 14極 16A 500 V 600 V 10Bハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 14タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 14P+Eシリーズ番号 = 19410
端子特集