カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- Roxburgh EMC(3)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 未来工業(1)
- EPCOS(1)
- MEAN WELL(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 菊水電子工業(1)
- RS PRO(1)
- Vega(1)
- MTC(1)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
「emc-3m」の検索結果

Harting 電源コネクタフード Han EMC シリーズ
ハーティング¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様Harting Han EMCシリーズサイズ3 Aフード / ハウジング. Han EMC size 3 Aシールド付き金属製フード及びハウジングです。高度なEMC要件を満たすように設計されています。Han Mフード及びハウジングは、頑丈なダイキャスト亜鉛製で、表面は未塗装で導電性があり、連続的シールド接続が可能です。しっかりと接続できるロックレバーを備え、密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. 高いEMCシールド能力 頑丈なダイキャスト亜鉛製 しっかりと接続するロックレバー 密閉型のねじを使用したIP67保護 しっかりと接続するロックレバー 各種のケーブルエントリ角度. 製品用途の情報. Han EMCサイズ3 Aフードは、電気、磁気、又は電磁気干渉に対するシールドが必要な産業用途に最適です。タイプフード取付方式ケーブルマウントシリーズHan EMC範囲HanIP等級IP44、IP67ボディ向きトップエントリースレッドサイズM25