カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- 三菱電機(19)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fx5-enet/ip」の検索結果
特価

産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-EIP-5T-LV-LV
ハーティング¥659,800税込¥725,7801箱(50台)73日以内出荷電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応)
ハーティング(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30電圧(V)DC12~48/AC18~30保護等級IP30動作温度範囲(℃)-20~60