カテゴリ
- 制御機器(705)
- 電気材料(108)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- ホンダ(9,133)
- 三菱ふそう(4,625)
- HARWIN(872)
- エスアンドエスサイクル(661)
- RS PRO(580)
- メディアカバーマーケット(552)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(505)
- HARIO(349)
- スバル(347)
- KIYOHARA(清原)(342)
- シュナイダーエレクトリック(291)
- Vance&Hines(276)
- SPARKFUN(275)
- 長谷川工業(273)
- MAZDA(マツダ)(272)
- HARAX(ハラックス)(240)
- ミツビシ(208)
- ニッサン(146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「har」の検索結果

Harting 圧着ロケータ ロケータ Har-Speedシリーズ
ハーティング¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様har-speed M12アクセサリタイプロケータシリーズHar-Speed
ブラケット Harting ウォールブラケット Har-Speed M12コネクタ
ハーティング¥839税込¥9231個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:ウォールブラケット●併用可能製品:Har-Speed M12コネクタ●har-speed M12アクセサリ
har modular T module M stra.
ハーティング¥269税込¥2961個7日以内出荷Harting har- モジュラオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8204アズワン品番65-7622-37
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 10極
ハーティング¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイププラグ取付方式パネルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3深さ(mm)14.2行数1コンタクト数10オス・メスメスボディ向き垂直
Harting 端子 Har-Bus 64シリーズ メス 圧着
ハーティング¥139税込¥1531個7日以内出荷仕様Har-Bus 64 HMエッジコネクタ. Harting Har-Bus 64ハードメトリックコネクタは、さまざまなPCI用途に適しています。このハードメトリックコネクタは、制御システムや産業用コンピュータシステム向けの高速コネクタ用途に適合するように設計されています。 Har-Bus HMコネクタはすべてプレスイン技術に対応しています。. 2 mmピッチ 定格電流: 1 A @ 70 ℃ (80 %ディレーティング) テスト電圧: 750 V ac (最小)シリーズhar-bus 64端子種別圧着接触抵抗(mΩ)(最大)20動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125ワイヤー(最小)0.09mm2、28AWG、(最大)20AWGオス・メスメス併用可能製品har-bus 64コネクタハウジング
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 6極
ハーティング¥579税込¥6371個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3深さ(mm)14.2行数1コンタクト数6オス・メスメスボディ向き垂直
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 4極
ハーティング¥459~税込¥505~1個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイププラグ取付方式ケーブルマウントシリーズHar-Flexicon行数1コンタクト数4オス・メスメス
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート
ハーティング¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 3極 SMT
ハーティング¥479~税込¥527~1個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160行数1コンタクト数3
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート 表面実装
ハーティング¥2,998~税込¥3,298~1袋(5個)7日以内出荷タイプ電線対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)銅合金ボディ向きストレート
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 9極
ハーティング¥839税込¥9231個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー幅(mm)4.9色黒タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3行数1コンタクト数9オス・メスメスボディ向き垂直
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 5極
ハーティング¥499税込¥5491個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3深さ(mm)14.2行数1コンタクト数5オス・メスメスボディ向き垂直
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ライトアングル
ハーティング¥499税込¥5491個7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ソケット Har-Link シリーズ ライトアングル スルーホール
ハーティング¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様IEC 61 076-4-107. UL. Harting 2.00 mm高速har-linkRメスコネクタ. 2.00 mm高速ライトアングル基板実装har-linkRメスソケットコネクタです。基板ガイドとシールドピンを備えています。 この2.00 mm har-link基板ソケットコネクタは、次のように色分けされています。 品番 ; 693-4990 693-4990:黄 品番 ; 693-4993 693-4993:ベージュ 品番 ; 693-4996 693-4996:赤 品番 ; 693-5000 693-5000:黒 品番 ; 693-5003 693-5003:緑 品番 ; 693-5006 693-5006:青 これらのコネクタには、ブラケットも用意されています。品番 ; 693-5019 693-5019 をご覧ください。 かん合コネクタについては、2.00 mm高速har-linkRオスケーブルコネクタ、品番 ; 843-6577 843-6577 (ケーブル取り付けIDCコネクタ)及び ; 805-5367 805-5367 (ケーブル取り付けはんだバケットコネクタ)をご覧ください。. はんだピン、角度付き(最小O 0.6 mm) 性能レベル2 ロックレバータイプIEEE 1355取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズHar-Link端子種別はんだ定格電流(A)1.5コンタクト数10ボディ向きライトアングル
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 2列, 12極 SMT
ハーティング¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイプ基板端子台取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)8.4深さ(mm)5行数2コンタクト数12ボディ向き横型
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 2極 SMT
ハーティング¥419税込¥4611個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイプ基板ヘッダ取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別SMT定格電流(A)7.3行数1コンタクト数2オス・メスオス
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 4極 SMT
ハーティング¥539税込¥5931個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイプ基板ヘッダ取付方式表面実装シリーズHar-Flexicon端子種別SMT行数1コンタクト数4オス・メスオス
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 2列, 4極 SMT
ハーティング¥549税込¥6041個7日以内出荷仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイプ基板端子台取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン行数2コンタクト数4
Harting 1ポート RJエクステンダ Cat6 シールド付き har-Portシリーズ
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様タイプ = ポートRJ45インタフェースタイプ = RJ45 プラグ/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 1m直径 = 27.9mmシリーズ = Har-Port
基板ヘッダアクセサリー 組み立て補助
ハーティング¥769税込¥8461個7日以内出荷Harting har-modular アセンブリが役立ちます。黒色仕様●種類:組み立て補助●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8145アズワン品番65-7633-43
基板ヘッダアクセサリー ガイドピン
ハーティング¥199税込¥2191個7日以内出荷。Harting har-modular P モジュールメスガイドピンです。黒色仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8196アズワン品番65-7624-12
基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント
ハーティング¥239税込¥2631個7日以内出荷。Harting har- モジュラ T モジュールコネクタ(メスコネクタ)です。ポリアミド製 ストレート仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8197アズワン品番65-7627-77
基板ヘッダアクセサリー ガイドピン
ハーティング¥209税込¥2301個7日以内出荷Harting har-modular P モジュールメスガイドピンです。黒色仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8195アズワン品番65-7657-19
基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント
ハーティング¥359税込¥3951個7日以内出荷Harting har-modular スペーサー 5 コネクタ(メスコネクタ)です。ポリアミド製 ストレート仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8198アズワン品番65-7633-74
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥179税込¥1971個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レール、寸法 46 x 2.54 mm、長さ 121.82 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8171アズワン品番65-7621-04
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥179税込¥1971個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 64 x 2.54 mm です。長さは 167.54 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8180アズワン品番65-7621-52
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥179税込¥1971個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 50 x 2.54 mm です。長さは 131.98 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8173アズワン品番65-7576-19
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥219税込¥2411個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 26 x 2.54 mm です。長さは 71.02 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8159アズワン品番65-7660-44
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥219税込¥2411個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 32 x 2.54 mm です。長さは 86.26 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8162アズワン品番65-7651-36
クランプ金具
ハーティング¥229税込¥2521個7日以内出荷Harting har-modular P モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8205アズワン品番65-7622-38
基板ヘッダアクセサリー コネクタ
ハーティング¥239税込¥2631個7日以内出荷。Harting har-modular P モジュールオスは、黒色です。ポリアミド製 角度付き仕様●種類:コネクタ●併用可能製品:コネクタ●コード番号:229-8183アズワン品番65-7621-70
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列
ハーティング¥419税込¥4611個7日以内出荷Harting har-modular C9 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8217アズワン品番65-7657-21
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥199税込¥2191個7日以内出荷。Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 6 x 2.54 mm です。長さは 20.22 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8148アズワン品番65-7658-57
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥229税込¥2521個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レール、寸法 40 x 2.54 mm、長さ 106.58 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8167アズワン品番65-7620-86
基板ヘッダアクセサリー T モジュールコネクタ
ハーティング¥259税込¥2851個7日以内出荷Harting har-modular T モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 角度付き仕様●種類:T モジュールコネクタ●併用可能製品:コネクタ●コード番号:229-8184アズワン品番65-7622-35
基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント
ハーティング¥219税込¥2411個7日以内出荷Harting har- モジュラ M1 モジュールメスコネクタは、1 つのコンタクトが付いています。ポリアミド製 ストレート仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8199アズワン品番65-7629-07
基板ヘッダアクセサリー 固定レール
ハーティング¥209税込¥2301個7日以内出荷Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 12 x 2.54 mm です。長さは 35.46 mm です。ポリアミド製 黄色仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8151アズワン品番65-7658-55
...