カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • エレコム(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • ELPA(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 岡野電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「harting cat6a」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat6aケーブル Harting 錫めっき銅 編組 ハーティング

    Cat6aケーブル Harting 錫めっき銅 編組

    ハーティング
    19,980税込21,978
    1リール(20m)ほか
    7日以内出荷
  • Harting 1ポート RJコネクタ CAT 6A Ha-VIS preLinkシリーズ ハーティング

    Harting 1ポート RJコネクタ CAT 6A Ha-VIS preLinkシリーズ

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = プラグインタフェースタイプ = RJ45ポート数 = 1配線構成 = クロス長さ = 14.4mm幅 = 18.6mm深さ = 47.35mmシリーズ番号 = 2082101
  • Harting RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6 ハーティング

    Harting RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6

    ハーティング
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    。Harting RJ45 コネクタHarting RJ 産業用シリーズ Cat6A 10 G オス RJ45 コネクタは、ケーブル取り付けシールド付きプラグです。コンパクト設計の 8 極イーサネットデータコネクタです。このコンパクトなコネクタセットは、HARAX を使用して現場で組み立てて、工具なしで簡単にIDC 終端ができます。嵌合面を備え、データ転送速度は1/10 Gbイーサネットです。ハウジングは黒色ポリアミド製で、360 ° コンタクトで完全にシールドされています。 注: ケーブルは付属していません特長優れた品質 高信頼性 挿抜回数:750 回以上 最大導体径:1.6 mm 極数:8 使用温度範囲:-40℃ → 70℃認定ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 EN 50173-1 IEC 11801 IP20 等級
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:16.11mm●幅:13.7mm●深さ:57mm●シリーズ:RJ Industrial●コンタクト材質:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●コード番号:714-8544アズワン品番65-7790-90
  • RJ45 モジュラーコネクタ ハーティング

    RJ45 モジュラーコネクタ

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 工業用RJ45 10G(8P:IDC接続) ハーティング

    工業用RJ45 10G(8P:IDC接続)

    ハーティング
    35,980税込39,578
    1袋(10個)
    当日出荷
    結線方式IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)最大1.6伝送方法Cat. 6 クラスEA、最大500 MHzRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG27~AWG22(単線および撚り線)
  • RJ45メンテナンス用ポート Cat.6 ハーティング

    RJ45メンテナンス用ポート Cat.6

    ハーティング
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様RJ45伝送方法Cat. 6 クラスE、最大250 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting Cat6a RJ45 ライトアングル モジュラーコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズ ハーティング

    Harting Cat6a RJ45 ライトアングル モジュラーコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズ

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様タイプ = キーストーンモジュールLANカテゴリ = Cat6aインタフェースタイプ = RJ45向き = ライトアングル長さ = 14.6mm幅 = 22.4mm深さ = 34.4mmシリーズ番号 = 2082500
  • Cat6aケーブル Harting グレー ハーティング

    Cat6aケーブル Harting グレー

    ハーティング
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
  • Harting 1ポート カプラ Cat5 UTP HAN 3A RJ45シリーズ ハーティング

    Harting 1ポート カプラ Cat5 UTP HAN 3A RJ45シリーズ

    ハーティング
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 オスLANカテゴリ = Cat5ポート数 = 1シールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 40mm深さ = 66.6mmシリーズ番号 = 0945
  • Harting 1ポート エクステンダ CAT 6A 2082シリーズ ハーティング

    Harting 1ポート エクステンダ CAT 6A 2082シリーズ

    ハーティング
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = エクステンダインタフェースタイプ = RJ45ポート数 = 1配線構成 = クロス長さ = 15.6mm幅 = 13.15mm深さ = 65.7mmシリーズ番号 = 2082101
  • Harting RJカプラ Cat6 シールド付き ハーティング

    Harting RJカプラ Cat6 シールド付き

    ハーティング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 ソケット/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6シールドタイプ = シールド付き長さ = 13.25mm幅 = 15.7mm深さ = 34.5mm
  • ハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列 ハーティング

    ハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列

    ハーティング
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
  • 丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル ハーティング

    丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル

    ハーティング
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス ハーティング

    Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス

    ハーティング
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズHan-Modularオス・メスオス
  • RJコネクタ Harting ハーティング

    RJコネクタ Harting

    ハーティング
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
  • コネクタ set RJ45, 4-poles ハーティング

    コネクタ set RJ45, 4-poles

    ハーティング
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類Cat.5規格UL取得ケーブル接続方法IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)(最大)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24/7…22/7(より線)、23/1…22/1(単線)
  • Harting 丸形コネクタ ハーティング

    Harting 丸形コネクタ

    ハーティング
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    IP等級IP65、IP67コネクタサイズM12
  • RJ45モジュラプラグ Harting ハーティング

    RJ45モジュラプラグ Harting

    ハーティング
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
  • RJ45モジュラジャック Harting ハーティング

    RJ45モジュラジャック Harting

    ハーティング
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
  • イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 0.5 m
  • アダプタ M12-RJ45 ジャック 8POS CAT6A ハーティング

    アダプタ M12-RJ45 ジャック 8POS CAT6A

    ハーティング
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様インライン コネクタ A:M12 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:ジャック ポジションへの変換:8アズワン品番65-1640-60
  • イーサネットケーブル 3m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 3m 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長 3M m
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー
  • イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1384アズワン品番65-7473-71
  • イーサネットケーブル 1m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 1m 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●AWGサイズ:26 AWGアズワン品番65-7415-03
  • イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1379アズワン品番65-7415-05
  • イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●ケーブル形状:丸型アズワン品番65-7415-20
  • Harting 1ポート RJエクステンダ Cat6 シールド付き har-Portシリーズ ハーティング

    Harting 1ポート RJエクステンダ Cat6 シールド付き har-Portシリーズ

    ハーティング
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ポートRJ45インタフェースタイプ = RJ45 プラグ/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 1m直径 = 27.9mmシリーズ = Har-Port
  • 産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e ハーティング

    産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e

    ハーティング
    1,898税込2,088
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    その他ハロゲンフリー規格CAT5e構造より線(撚線)保護等級IP20材質(ケーブル)PURケーブル外径(Φmm)6.4結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100(max)爪折れ防止あり
  • Harting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール Prelinkシリーズ ハーティング

    Harting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール Prelinkシリーズ

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 端子モジュールLANカテゴリ = Cat6EAインタフェースタイプ = RJ45向き = ストレートシールドタイプ = シールド付きブランクサイズ = フル色 = 黒長さ = 9.5mm幅 = 10mm深さ = 10.6mmシリーズ = preLink
  • ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列 ハーティング

    ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列

    ハーティング(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
  • ハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列 ハーティング

    ハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat5プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:4●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
  • RJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート IDC ハーティング

    RJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート IDC

    ハーティング
    17,980税込19,778
    1個
    16日以内出荷
    仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1652-26