カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 電気材料(14)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • omron(オムロン)(5)
  • 行田電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「harting m8」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
619税込681
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング
579税込637
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズハーティング
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
芯数8シース色グレーコネクタAストレートM12IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting 丸形コネクタ ハーティングHarting 丸形コネクタハーティング
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
コネクタサイズM12IP等級IP65、IP67
丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル ハーティング丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングルハーティング
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズハーティング
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)10材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数8コンタクト数(コネクタA)8シース色グレー断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート ハーティングM8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレートハーティング
639税込703
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:Aコード付属品工具付サイズM8極数4定格電圧(V)60定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード,  メス, ストレート ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレートハーティング
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 丸形コネクタ M8シリーズ ハーティングHarting 丸形コネクタ M8シリーズハーティング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様Harting M8コネクタ. Hartingのこのねじ込みカップリングM8コネクタにより、堅牢で確実な接続が可能になります。 この丸型コネクタは、高水準の侵入保護機能も備えており、苛酷な環境での使用に適しています。シリーズM8端子種別スクリュー定格電流(A)4IP等級IP67コネクタサイズM8接合型スクリューオン
Harting Dinプラグ パネルマウント ハーティングHarting Dinプラグ パネルマウントハーティング
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2080B-A ハーティング産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2080B-Aハーティング
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
仕様MTBF(平均故障間隔)2,530,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.0 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 8, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
Harting Cat6 ケーブル SF/UTP 黄 ハーティングHarting Cat6 ケーブル SF/UTP 黄ハーティング
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting Cat5e Lanケーブル ハーティングHarting Cat5e Lanケーブルハーティング
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
DIN41612コネクタ オス Harting 2列 10.16mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ オス Harting 2列 10.16mm ピッチハーティング
39,980税込43,978
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = ファストンローディング列 = z/dタイプ = H15ピッチ = 10.16mmコンタクトめっき = 銀クラス評価 = C1定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 8mΩ動作温度 Min = -55℃
イーサネットスイッチ Harting ハーティングイーサネットスイッチ Hartingハーティング
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Harting 角型コネクタ オス 15極 DIN 41 612シリーズ ハーティングHarting 角型コネクタ オス 15極 DIN 41 612シリーズハーティング
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
極数15仕様Harting DIN41615タイプH15高電流プラグ. 4種のスタイルの高電流タイプH DIN41612プラグ製品です。どの製品もブレードは基板に平行になります。 ; 469-522 469-522 : 90°基板実装、標準コンタクト付き ; 481-954 481-954 : 90°基板実装、1つのリーディングコンタクト(LC)が最初に位置z32でかん合 ; 481-960 481-960 : 250ブレードプラグの位置z32にリーディングコンタクトがあり、250サイズレセプタクルの2.5 mm 2ワイヤ用に6.3 mmブレードで終端(シュラウドなし) ; 740-6966 740-6966 : 250ブレードプラグ標準コンタクト、250サイズレセプタクルの2.5 mm 2ワイヤ用の6.3 mmブレード付き(シュラウドなし) 品番 ; 757-7932 757-7932 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 硬質銀めっきの施された銅合金コンタクト使用の15極、15 Aプラグ 接触抵抗: 8 mΩ(最大) 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り長さ(mm)94幅(mm)14.8寸法(mm)94×14.8×25ピッチ(mm)5.08シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)15深さ(mm)25材質(ハウジング)サーモプラスチックコンタクト数15オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき
DIN41612コネクタ メス Harting 2列 10.16mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 2列 10.16mm ピッチハーティング
36,980税込40,678
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15ピッチ = 10.16mmコンタクトめっき = 銀クラス評価 = C1定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 8mΩ動作温度 Max = +125℃
DIN41612コネクタ メス Harting 24+7極 3列 5.08 mm 10.16 mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 24+7極 3列 5.08 mm 10.16 mm ピッチハーティング
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24 + 7オス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = d/b/zタイプ = MH 24+7ピッチ = 5.08 mm, 10.16 mmコンタクトめっき = ニッケルに金めっき(電源)、ニッケルにパラジウムニッケル / 金めっき(信号)定格電流 = 15 (Power) A, 6 (Signal) Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 15 (Signal) mΩ, 8 (Power) mΩハウジング材質 = サーモプラスチック
ハーティング ケーブルグランド金属 HAN Compactシリーズ ハーティングハーティング ケーブルグランド金属 HAN Compactシリーズハーティング
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, 2103シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, 2103シリーズハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12パネルフィードスルーシングルエンドコードセット. Hartingフィードスルーパネルコネクタ(リード線付)には、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプが用意されており、またBコーディング及びDコーディングパネルコネクタには、4極タイプしか用意されていません。 この耐久性に優れたパネル取り付けコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 このパネル取り付けコネクタは、末端の0.5 mが被覆加工されていない、マルチカラーのリード線となっています。. 特長. IP67定格 コーディングタイプ: A、B、D リード線: 0.5 m長さ(m)0.5コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, コア数:12, M12シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, コア数:12, M12シリーズハーティング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)2芯数12動作温度(℃)(Min)-30コンタクト数(コネクタA)12シース色グレー断面積(mm2)0.14コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:3, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:3, 2134シリーズハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
芯数3断面積(mm2)0.25IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A ハーティング産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-Aハーティング
55,980税込61,578
1個
27日以内出荷
仕様MTBF(平均故障間隔)2,160,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 8、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)