カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- SMC(19)
- 昭和コーポレーション(9)
- CKD(7)
- ABB(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- シナネン(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 椿本チエイン(2)
- 未来工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- RS PRO(2)
- ハマー(2)
- LDK(2)
- MSTコーポレーション(1)
- 日平機器(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hsb-6」の検索結果

Han 6HsBスクリューターミナル
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個当日出荷サイズ16Bタイプオス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
Han 6HsBスクリューターミナル
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個当日出荷サイズ16Bタイプメス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティコネクタ Han HSB シリーズ オス 6極 35A 690 V 32 B
ハーティング¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。9シリーズ 32Bサイズのフード又はハウジングを使用している場合、HsBインサートを2つ取り付けることができます。 7 シリーズ のフード及びハウジングにはインサートを1つのみ取り付け可能。HanR HsBインサート。35A定格電流 電極: 6+PE (ねじ接続仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:35A●シリーズ:Han HSB●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:690 V●結線方法:スクリュー●シリーズ番号:0931●コード番号:842-4189アズワン品番65-7776-27