カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • ケルヒャー(13)
  • ロック&ロック(11)
  • エレコム(8)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(8)
  • 日本レヂボン(6)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • LOCK&LOCK(5)
  • ラムマウント(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • Provertha(3)
  • LeFH-e×TAKEWAY(3)
  • HEICO(ハイコ)(3)
  • アサヒペン(2)
  • モトコマ(2)
  • QUAD LOCK(2)
  • エイム電子(2)
  • URAC (ユーラク)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lock&lock」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーティング ロックレバー Han Easy Lockシリーズ ハーティングハーティング ロックレバー Han Easy Lockシリーズハーティング
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
圧着工具 Harting 全体長:207.4mm ハーティング圧着工具 Harting 全体長:207.4mmハーティング
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Han-Fastロック●最小ワイヤサイズ:4mm2●最大ワイヤサイズ:10 mm2●全体長:207.4mm●Harting Han-Fast Lock工具. Hartingのこのコンタクト工具は、Han-Fast Lockコンタクトに使用します。
ハーティング Fast Lockコンタクト オス Han Fast Lockシリーズ,1極 1列 ハーティングハーティング Fast Lockコンタクト オス Han Fast Lockシリーズ,1極 1列ハーティング
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Fast Lockコンタクト●オス・メス:オス●コンタクト数:1●範囲:Han Fast Lock●シリーズ:Han Fast Lock●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:1●Harting Fast Lockコンタクト. Han-FastRロックはユニークな基板接続方法を提供し、基板接続を迅速に、効果的にします。 事前にドリルで開けられためっき済みのオリフィスにコンタクトを通し、ロッキングピンを押し下げてコンタクトを固定します。 最大定格電流が60 Aのこのはんだ不使用コンタクトソリューションは、様々な用途に最適です。 はんだを使用しない基板終端処理 ロッキングエレメント付きの基板コンタクト 様々なHanコネクタに使用 簡単なロッキングソリューション
ハーティング モジュール幅コンタクト メス Han-Modularシリーズ,12極 2列 ハーティングハーティング モジュール幅コンタクト メス Han-Modularシリーズ,12極 2列ハーティング
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:モジュール幅コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●コンタクト数:12●範囲:Han DD●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han DD Quick-Lockモジュール. HartingのHan DDモジュールは、Han DD Quick-Lockを備え、コネクタをすばやく簡単に終端処理できます。. 特長と利点. PEコンタクト 黒色スライド 定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V 接触抵抗: ;3 mΩ 絶縁抵抗: 101o Ω以上 寿命: 挿抜回数500回以上 金めっきコンタクト