カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • 電気材料(29)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(136)
  • 大阪魂(6,898)
  • ニッタ(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(200)
  • SKC(41)
  • タナカ(48)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(39)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(29)
  • 制研化学工業(2)
  • SMC(9,044)
  • BIGM(丸山製作所)(2,116)
  • エスコ(1,734)
  • RS PRO(1,717)
  • イマオコーポレーション(1,005)
  • KITO(キトー)(828)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(720)
  • ホンダ(688)
  • YAGEO(533)
  • TRUSCO(522)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 1.0」の検索結果

81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーティング シーリングキャップ ねじサイズM12×1 ハーティング

    ハーティング シーリングキャップ ねじサイズM12×1

    ハーティング
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シーリングキャップ●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M12 x 1
  • M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティング

    M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)

    ハーティング
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 コンタクト ハーティング

    M12 コンタクト

    ハーティング
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイプオス適合電線サイズAWG22-18/0.33-0.82SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 用圧着工具ロケータ ハーティング

    M12 用圧着工具ロケータ

    ハーティング
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    適合HARTING M12 Contact用ロケータRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 用圧着工具 ハーティング

    M12 用圧着工具

    ハーティング
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷
    適合HARTING M12 Contact用圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード,  メス, ストレート ハーティング

    M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレート

    ハーティング
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 シールド D-code(HARAX) ハーティング

    M12 シールド D-code(HARAX)

    ハーティング
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    適合Dコード(イーサネット用):端子+工具不要RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティング

    M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付

    ハーティング(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting 丸形コネクタ M12シリーズ ハーティング

    Harting 丸形コネクタ M12シリーズ

    ハーティング
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズM12
  • Harting コネクタ M12 ハーティング

    Harting コネクタ M12

    ハーティング
    ¥279税込¥307
    1個
    欠品中
    仕様接続タイプ = M12併用可能製品 = Har-Speed M12コネクタ
  • ブラケット Harting ウォールブラケット Har-Speed M12コネクタ ハーティング

    ブラケット Harting ウォールブラケット Har-Speed M12コネクタ

    ハーティング
    ¥839税込¥923
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ウォールブラケット●併用可能製品:Har-Speed M12コネクタ●har-speed M12アクセサリ
  • M12 コンタクト ハーティング

    M12 コンタクト

    ハーティング
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    タイプオス適合電線サイズAWG24-20/0.25-0.52SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 コンタクト ハーティング

    M12 コンタクト

    ハーティング
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    タイプオス適合電線サイズAWG26-22/0.13-0.33SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting ケーブル M12 メス ハーティング

    Harting ケーブル M12 メス

    ハーティング
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ = M12ケーブル長 = 500mmアクセサリタイプ = パネルフィードスルーケーブルコネクタのジェンダー = メス併用可能製品 = M12センサコネクタ
  • Harting アダプタ M12 メス  オス ハーティング

    Harting アダプタ M12 メス オス

    ハーティング
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ = M12アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャーコネクタのジェンダー = メス , オス併用可能製品 = Har-Speed M12シリーズコネクタ
  • Harting コネクタ M12 オス ハーティング

    Harting コネクタ M12 オス

    ハーティング
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ = M12アクセサリタイプ = ケーブルコネクタコネクタのジェンダー = オス併用可能製品 = 1/10ギガビットイーサネット
  • Harting 丸型コネクタ M12シリーズ ハーティング

    Harting 丸型コネクタ M12シリーズ

    ハーティング
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM12
  • Harting, ロボットケーブル, コア数:12, M12シリーズ ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, コア数:12, M12シリーズ

    ハーティング
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)2芯数12動作温度(℃)(Min)-30コンタクト数(コネクタA)12シース色グレー断面積(mm2)0.14コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
  • Harting 丸形コネクタ Harax M12シリーズ ハーティング

    Harting 丸形コネクタ Harax M12シリーズ

    ハーティング
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    7日以内出荷
  • Harting ソケットコンタクト サイズ:M12 メス 圧着端子 回転 ハーティング

    Harting ソケットコンタクト サイズ:M12 メス 圧着端子 回転

    ハーティング
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = M12ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = 圧着併用可能製品 = 丸型コネクタコンタクトタイプ = 回転長さ = 16.5mmコンタクトめっき = 金, ニッケル, ニッケルりんコンタクト材質 = 銅合金
  • Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, M12シリーズ ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, M12シリーズ

    ハーティング
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    材質(シース)ポリウレタン(PUR)芯数4断面積(mm2)0.34ケーブル形状マルチコア
  • Harting ピンコンタクト Circular connectors M12 シリーズ サイズ:0.8mm オス 圧着端子 ハーティング

    Harting ピンコンタクト Circular connectors M12 シリーズ サイズ:0.8mm オス 圧着端子

    ハーティング
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オスコンタクトサイズ = 0.8mmケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Circular connectors M12併用可能製品 = M12プッシュプルコネクタ長さ = 14.8mmコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = ケーブルマウント
  • コネクタ端子 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    コネクタ端子 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様●har-speed M12アクセサリ●コード番号:190-3391アズワン品番65-7752-83
  • M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティング

    M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)

    ハーティング
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート ハーティング

    M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート

    ハーティング
    ¥769税込¥846
    1個
    欠品中
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器付属品工具付仕様コーディング:AコードサイズM8極数4定格電圧(V)60定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティング

    M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付

    ハーティング
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting 丸型コネクタ ハーティング

    Harting 丸型コネクタ

    ハーティング
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)4材質(ハウジング)液晶ポリマーシェルサイズ14, 15コンタクト数4IP等級IP65、IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス
  • Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス ハーティング

    Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス

    ハーティング
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズHan-Modularオス・メスオス
  • 丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル ハーティング

    丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル

    ハーティング
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:0.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:0.8mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Harting M12圧着コンタクト。Hartingのこの丸型圧着コンタクトは、銅合金製で、M12プッシュプルコネクタと併用されます。
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:0.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:M12●併用可能製品:M12プッシュプルコネクタ●長さ:14.8mm●コンタクト材質:銅合金●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3362アズワン品番65-7759-99
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3388アズワン品番65-7660-36
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:28→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3389アズワン品番65-7748-45
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3384アズワン品番65-7660-30
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3383アズワン品番65-7759-98
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3381アズワン品番65-7753-28
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3387アズワン品番65-7551-93
  • Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3385アズワン品番65-7660-35
  • Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入 ハーティング

    Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入

    ハーティング
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854アズワン品番65-7502-91
  • センサー CONN M12 RCPT 4POS ケーブル ハーティング

    センサー CONN M12 RCPT 4POS ケーブル

    ハーティング
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1652-42
  • センサー CONN インサート M12 ピン 4POS ハーティング

    センサー CONN インサート M12 ピン 4POS

    ハーティング
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    16日以内出荷