カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • コガネイ(10)
  • イスカル(6)
  • 由良産商(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • エスコ(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • 池田金属工業(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • YFS(2)
  • 大阪魂(2)
  • TDT(田野井)(1)
  • タンガロイ(1)
  • フジトク(1)
  • BUMAX(1)
  • テグテックジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16x120」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s ハーティング

    産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s

    ハーティング
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様RJ45ポート:16●伝送速度:100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS eCon 2000
  • 産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/s ハーティング

    産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/s

    ハーティング
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24/48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+50℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●ポート数:16●Ha-VIS eCon 2000シリーズ. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000ファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 2000シリーズの主な利点のひとつは、構造が非常にフラットであり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。 PoE及び光ファイバも使用可能. eCon 2000シリーズの機能特性 ノンブロッキング高速イーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE 802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船
関連キーワード
m14 120特集