カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(60)
- MAD MAX(マッドマックス)(50)
- onsemi(39)
- VISHAY(33)
- グーリング(26)
- REGZA(26)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](25)
- 京セラ(23)
- MICROCHIP(22)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19)
- KEMET(19)
- STMicro(16)
- SMC(15)
- ABRACON(14)
- Allegro Microsystems(13)
- イマオコーポレーション(12)
- スーパーツール(11)
- タンガロイ(10)
- フエニックス・コンタクト(10)
- ブランドをもっと見る
「max t3」の検索結果
特価

ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 6 (電源 / 同軸)、7 (信号)極
ハーティング¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数:6 (電源 / 同軸)、7 (信号) 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:13W6 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 幅:12.5mm 、 深さ:14.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 20 (信号)、3 (電源 / 同軸)極
ハーティング¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様コンタクト数:20 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:25W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:14.3mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm