カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- Panasonic(パナソニック)(20)
- brembo(14)
- DENALI(13)
- SELLE SAN MARCO(10)
- D'Addario(6)
- ダイナコムウェア(5)
- ホンダ(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- QNAP(3)
- VARTA(バルタ)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- Electro Harmonix(3)
- モートーン(3)
- THK(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- 昭興テック(2)
- ブランドをもっと見る
「nart」の検索結果

Harting ヘビーデューティコネクタ Han B Snap Cap シリーズ 16 B
ハーティング¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様タイプ = 電源コネクタハウジングシリーズ = Han B Snap Cap取り付けタイプ = パネルマウント範囲 = HanIP保護等級 = IP67ボディ向き = ストレート
Harting コネクタハウジング Han Snap シリーズ 6 B
ハーティング¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = HAN Snapメーカーサイズコード = 6 BIP保護等級 = IP65シリーズ番号 = 0933
Harting コネクタハウジング Han Snap シリーズ 10 B
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = HAN Snapメーカーサイズコード = 10 Bシリーズ番号 = 0933
Harting コネクタハウジング Han Snap シリーズ 24 B
ハーティング¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = HAN Snapメーカーサイズコード = 24 Bシリーズ番号 = 0933
Harting 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal
ハーティング¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷仕様Harting DIN41612シリーズ手動工具. 圧着コンタクトが必要なDIN41612シリーズのタイプD、E、F、FM及びHMのコネクタとの併用に適した工具シリーズです。 品番 ; 740-6654 740-6654 は、DIN41641に適合した0.14~1.5 mm2のコンタクトを圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 740-6663 740-6663 は、BC/FCコンタクト用の基本的な手動圧着工具です。ダイは別売りです。 品番 ; 843-5996 843-5996 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレーム740-6663は、har-bus 64圧着コンタクトをサイズ28-20 AWGのワイヤに圧着し、FC1圧着コンタクトをサイズ28-24 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 843-5990 843-5990 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、サイズ26-20 AWGにコンタクトを圧着するために使用します。 品番 ; 740-6666 740-6666 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、コンタクトをサイズ20-16 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 865-8398 865-8398 は、圧着工具740-6663で使用するBCロケータです。全長(mm)220コネクタ(圧着コネクタ)圧着端子
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Snap シリーズ オス
ハーティング¥999~税込¥1,099~1袋(2個)ほか7日以内出荷タイプピンHan-SnapシリーズHan-Snapオス・メスオスボディ向きストレートシリーズ番号0933
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Snap シリーズ 16 B
ハーティング¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷タイプシェルハウジング取付方式ケーブルマウントシリーズHan-Snapボディ向きストレートシリーズ番号0933
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B Snap Cap シリーズ 6 B
ハーティング¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様タイプ = 電源コネクタハウジングシリーズ = Han B Snap Capメーカーサイズコード = 6 B範囲 = HanIP保護等級 = IP67ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B Snap Cap シリーズ 24 B
ハーティング¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様タイプ = 電源コネクタハウジングシリーズ = Han B Snap Cap取り付けタイプ = パネルマウント範囲 = HanIP保護等級 = IP67ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han M23 Signal シリーズ M23
ハーティング¥8,298~税込¥9,128~1個ほか7日以内出荷仕様タイプ = フードシリーズ = Han M23 Signal取り付けタイプ = ケーブルマウントスレッドサイズ = M23 x 1ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0915