Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス 2極 70A 1 kVハーティング6日以内出荷
Hanアキシャルスクリューモジュール70 Aアキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 V acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500
仕様●極数:2●定格電流:70A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●行数:1●シリーズ番号:0914●コード番号:843-0096アズワン品番65-7775-15
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modularハーティング翌々日出荷から7日以内出荷
材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカストサイズModular Compact使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65(ロック状態)
ハーティング スナッププレート Han-Modularシリーズハーティング7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Snap Plate●範囲:Han Snap Plate●シリーズ:Han-Modular●モジュール用Han-Snapプレート. Han Modularファミリからのモジュール(電気又は空圧モジュール)を受け入れるプレートです。 固定プレートはありません。 キャビネット、エンクロージャ、コネクタ不要のあらゆるケースで使用できます。
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modularハーティング7日以内出荷
その他PoE++に適合。クリンプコンタクト、アダプターモジュールは別売。ケーブルクランプまたは圧着フランジは別売。追加コンタクト:+シールドタイプHan Gigabit インサート定格電圧(V)AC50、DC60使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)5導体断面積(mm2)0.09~0.52材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子ジェンダーメス
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ 20極ハーティング7日以内出荷
Han EEE モジュール20 コンタクトの Han R EEE モジュールです。 圧着接続。 挿抜回数: 500 回 DIN EN61 984に準拠した電気的データ。
仕様●タイプ:モジュール●定格電流:16A●シリーズ:Han-Modular●オス/メス:オス●範囲:Han EEE●定格電圧:500 V●コード番号:215-350アズワン品番65-7558-77
ハーティング メガビットインサート メス Han-Modularシリーズ,8極 2列ハーティング7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:メガビットインサート●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han MegaBitインサートコンタクト. HartingのHan Megabitインサートは圧着終端を備えています。. 特長と利点. 定格電流: 10 A 定格電圧: 50 V 挿抜回数: 500回以上
ハーティング メガビットインサート オス Han-Modularシリーズ,8極 2列ハーティング7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:メガビットインサート●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han MegaBitインサートコンタクト. HartingのHan Megabitインサートは圧着終端を備えています。. 特長と利点. 定格電流: 10 A 定格電圧: 50 V 挿抜回数: 500回以上
ハーティング モジュールケース メス Han-Modularシリーズハーティング7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:モジュールケース●オス・メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Hanギガビット、Hanメガビット、Hanシールド付き●シリーズ:Han-Modular●Han-ModularRギガビットモジュール. Hartingの組み立て済みギガビットモジュールHan-Modularシリーズは、フードとインサートで構成されています。