カテゴリ
- 制御機器(36)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(173)
- RS PRO(78)
- PGA(62)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(36)
- フエニックス・コンタクト(21)
- LAPP(18)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- IDEC(和泉電気)(12)
- SMC(11)
- ネオフレックス(11)
- 三桂製作所(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- PROST's(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- MURATA(村田製作所)(8)
- AMPHENOL(6)
- 渡辺電機工業(6)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「pg21」の検索結果

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 16極
ハーティング¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプフードキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズPG21
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカストサイズ6B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 24極
ハーティング¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から7日以内出荷タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16コンタクト数24オス・メスメス
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷材質アルミダイカストサイズ10Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
Harting コネクタハウジング Han B シリーズ メス 16 B
ハーティング¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 16 Bオス・メス = メススレッドサイズ = PG21
Harting コネクタハウジング Han B シリーズ メス 10 B
ハーティング¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 10 Bオス・メス = メススレッドサイズ = PG21
Harting フード Han B シリーズ 6 B
ハーティング¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●ねじサイズ:PG21●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP65●サイズ:6B●コード番号:181-0533アズワン品番65-7773-18
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷材質アルミダイカストサイズ32Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ハーティング ケーブルグランドプラスチック
ハーティング¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランドプラスチック●特殊ケーブルクランプ、ラッパ口ケーブル継手及びストレインリリーフ. PG 11、PG21、PG29用のクランプは、図の左上に示されています。他のPGサイズのクランプは右上です。 図の下に示されている3つのコンポーネントから構成されるマルチシールも別途用意されています。
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット オス 16極
ハーティング¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズPG21
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 24極
ハーティング¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプフードキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数24オス・メスオススレッドサイズPG21
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット クイックロックコネクタセット メス 16極
ハーティング¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプクイックロックコネクタセットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスメススレッドサイズPG21
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 16極
ハーティング¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16コンタクト数16オス・メスメス
ケーブル クランプ/グランド メタル 18MM 直径 シルバー
ハーティング¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷仕様製品群:- ネジサイズ メトリック:PG21 グランドカラー:ブルー 最小ケーブル径:14mm 最大ケーブル径:18mm IP / NEMA評価:IP68 アクセサリー タイプ:ケーブル グランド 本体 材質:メタルアズワン品番65-1613-19