カテゴリ
- 制御機器(24)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- RS PRO(78)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(33)
- LAPP(16)
- フエニックス・コンタクト(15)
- 三桂製作所(14)
- ネオフレックス(11)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](9)
- PROST's(8)
- ALPHA(3)
- CKD(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 大和電業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- ADAPTAFLEX(2)
- 東洋エレメント(2)
- FIRSTCOM(2)
- SKINTOP(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「pg29」の検索結果
特価

ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG29
ハーティング¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 24B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:2●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG29●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 24極
ハーティング¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から7日以内出荷タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16コンタクト数24オス・メスメス
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷材質アルミダイカストサイズ32Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ハーティング ケーブルグランドプラスチック
ハーティング¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランドプラスチック●特殊ケーブルクランプ、ラッパ口ケーブル継手及びストレインリリーフ. PG 11、PG21、PG29用のクランプは、図の左上に示されています。他のPGサイズのクランプは右上です。 図の下に示されている3つのコンポーネントから構成されるマルチシールも別途用意されています。