カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • 工進(8,015)
  • RS PRO(431)
  • SPARKFUN(347)
  • ホンダ(246)
  • メディアカバーマーケット(231)
  • 三菱ふそう(123)
  • NEC三菱(68)
  • JAPANNEXT(57)
  • StarTech.com(56)
  • PROMART(プロマート)(54)
  • D'Addario(43)
  • DAYTONA(デイトナ)(41)
  • 渡辺電機工業(39)
  • SIEMENS(35)
  • トヨタ(32)
  • SK(新潟精機)(27)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(26)
  • brembo(24)
  • ロックペイント(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prt」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 B

    ハーティング
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han HPR シリーズ 6 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han HPR シリーズ 6 B

    ハーティング
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • Harting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール 白 Prelinkシリーズ ハーティング

    Harting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール 白 Prelinkシリーズ

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 端子モジュールLANカテゴリ = Cat6EAインタフェースタイプ = RJ45向き = ストレートシールドタイプ = シールド付きブランクサイズ = フル色 = 白長さ = 10.6mm幅 = 10mm深さ = 9.5mmシリーズ番号 = 2082000
  • Harting コネクタハウジング Han HPR シリーズ ハーティング

    Harting コネクタハウジング Han HPR シリーズ

    ハーティング
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han HPR シリーズ ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han HPR シリーズ

    ハーティング
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
  • Harting 1ポート RJコネクタ CAT 6A Ha-VIS preLinkシリーズ ハーティング

    Harting 1ポート RJコネクタ CAT 6A Ha-VIS preLinkシリーズ

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = プラグインタフェースタイプ = RJ45ポート数 = 1配線構成 = クロス長さ = 14.4mm幅 = 18.6mm深さ = 47.35mmシリーズ番号 = 2082101
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 48 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 48 B

    ハーティング
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数48ポール48Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 32 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 32 B

    ハーティング
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数16ポール32Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 32 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 32 B

    ハーティング
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数32ポール32Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 6 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 6 B

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数6ポール6Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 10 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 10 B

    ハーティング
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数10ポール10Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting Cat6a RJ45 ライトアングル モジュラーコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズ ハーティング

    Harting Cat6a RJ45 ライトアングル モジュラーコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズ

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様タイプ = キーストーンモジュールLANカテゴリ = Cat6aインタフェースタイプ = RJ45向き = ライトアングル長さ = 14.6mm幅 = 22.4mm深さ = 34.4mmシリーズ番号 = 2082500
  • Harting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール Prelinkシリーズ ハーティング

    Harting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール Prelinkシリーズ

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 端子モジュールLANカテゴリ = Cat6EAインタフェースタイプ = RJ45向き = ストレートシールドタイプ = シールド付きブランクサイズ = フル色 = 黒長さ = 9.5mm幅 = 10mm深さ = 10.6mmシリーズ = preLink