カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • ROLINE(216)
  • RS PRO(146)
  • StarTech.com(134)
  • サンワサプライ(74)
  • エレコム(67)
  • ATEN(61)
  • PANDUIT(パンドウイット)(41)
  • BUFFALO(バッファロー)(37)
  • 日本製線(29)
  • AMPHENOL(21)
  • BLACK BOX(21)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • サンワダイレクト(20)
  • エスコ(15)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(15)
  • Telegartner(14)
  • SIEMENS(10)
  • Bel-Stewart(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj-45 cat6」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用RJ45 10G(8P:IDC接続) ハーティング工業用RJ45 10G(8P:IDC接続)ハーティング
27,980税込30,778
1袋(10個)
当日出荷
結線方式IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)最大1.6伝送方法Cat. 6 クラスEA、最大500 MHzRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG27~AWG22(単線および撚り線)
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オスハーティング
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHan-Modularオス・メスオス
丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル ハーティング丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングルハーティング
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
RJ45メンテナンス用ポート Cat.6 ハーティングRJ45メンテナンス用ポート Cat.6ハーティング
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様RJ45伝送方法Cat. 6 クラスE、最大250 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
1,298税込1,428特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Harting RJカプラ Cat6 シールド付き ハーティングHarting RJカプラ Cat6 シールド付きハーティング
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 ソケット/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6シールドタイプ = シールド付き長さ = 13.25mm幅 = 15.7mm深さ = 34.5mm
ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列 ハーティングハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列ハーティング
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
Harting RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6 ハーティングHarting RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6ハーティング
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Harting RJ45 コネクタHarting RJ 産業用シリーズ Cat6A 10 G オス RJ45 コネクタは、ケーブル取り付けシールド付きプラグです。コンパクト設計の 8 極イーサネットデータコネクタです。このコンパクトなコネクタセットは、HARAX を使用して現場で組み立てて、工具なしで簡単にIDC 終端ができます。嵌合面を備え、データ転送速度は1/10 Gbイーサネットです。ハウジングは黒色ポリアミド製で、360 ° コンタクトで完全にシールドされています。 注: ケーブルは付属していません特長優れた品質 高信頼性 挿抜回数:750 回以上 最大導体径:1.6 mm 極数:8 使用温度範囲:-40℃ → 70℃認定ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 EN 50173-1 IEC 11801 IP20 等級
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:16.11mm●幅:13.7mm●深さ:57mm●シリーズ:RJ Industrial●コンタクト材質:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●コード番号:714-8544アズワン品番65-7790-90
イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 0.5 m
Harting 1ポート RJエクステンダ Cat6 シールド付き har-Portシリーズ ハーティングHarting 1ポート RJエクステンダ Cat6 シールド付き har-Portシリーズハーティング
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ポートRJ45インタフェースタイプ = RJ45 プラグ/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 1m直径 = 27.9mmシリーズ = Har-Port
Harting Cat6a RJ45 ライトアングル モジュラーコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズ ハーティングHarting Cat6a RJ45 ライトアングル モジュラーコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズハーティング
2,598税込2,858
1個ほか
7日以内出荷
仕様タイプ = キーストーンモジュールLANカテゴリ = Cat6aインタフェースタイプ = RJ45向き = ライトアングル長さ = 14.6mm幅 = 22.4mm深さ = 34.4mmシリーズ番号 = 2082500
Harting 1ポート エクステンダ CAT 6A 2082シリーズ ハーティングHarting 1ポート エクステンダ CAT 6A 2082シリーズハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = エクステンダインタフェースタイプ = RJ45ポート数 = 1配線構成 = クロス長さ = 15.6mm幅 = 13.15mm深さ = 65.7mmシリーズ番号 = 2082101
Harting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール Prelinkシリーズ ハーティングHarting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール Prelinkシリーズハーティング
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = 端子モジュールLANカテゴリ = Cat6EAインタフェースタイプ = RJ45向き = ストレートシールドタイプ = シールド付きブランクサイズ = フル色 = 黒長さ = 9.5mm幅 = 10mm深さ = 10.6mmシリーズ = preLink
ハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列 ハーティングハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列ハーティング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
RJコネクタ Harting ハーティングRJコネクタ Hartingハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1384アズワン品番65-7473-71
Harting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール 白 Prelinkシリーズ ハーティングHarting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール 白 Prelinkシリーズハーティング
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = 端子モジュールLANカテゴリ = Cat6EAインタフェースタイプ = RJ45向き = ストレートシールドタイプ = シールド付きブランクサイズ = フル色 = 白長さ = 10.6mm幅 = 10mm深さ = 9.5mmシリーズ番号 = 2082000
RJ45モジュラジャック Harting ハーティングRJ45モジュラジャック Hartingハーティング
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
イーサネットケーブル 3m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 3m 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長 3M m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー
イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1379アズワン品番65-7415-05
イーサネットケーブル 1m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 1m 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●AWGサイズ:26 AWGアズワン品番65-7415-03
ハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列 ハーティングハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列ハーティング
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat5プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:4●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
Harting RJカプラ Cat6 ハーティングHarting RJカプラ Cat6ハーティング
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Harting 1ポート RJカプラ Cat6 シールド付き ハーティングHarting 1ポート RJカプラ Cat6 シールド付きハーティング
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 プラグ/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 500mm直径 = 27.9mm
Harting 1ポート RJコネクタ CAT 6A Ha-VIS preLinkシリーズ ハーティングHarting 1ポート RJコネクタ CAT 6A Ha-VIS preLinkシリーズハーティング
3,598税込3,958
1個
欠品中
仕様タイプ = プラグインタフェースタイプ = RJ45ポート数 = 1配線構成 = クロス長さ = 14.4mm幅 = 18.6mm深さ = 47.35mmシリーズ番号 = 2082101
イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●ケーブル形状:丸型アズワン品番65-7415-20
アダプタ M12-RJ45 ジャック 8POS CAT6A ハーティングアダプタ M12-RJ45 ジャック 8POS CAT6Aハーティング
21,980税込24,178
1個
23日以内出荷
仕様インライン コネクタ A:M12 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:ジャック ポジションへの変換:8アズワン品番65-1640-60
RJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088 ハーティングRJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088ハーティング
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様Han-Modular RJ45 10G CAT6 プラグ 8P IDCアズワン品番65-1548-05
RJ45 コネクタ プラグ 8P8C 1ポート IDC ハーティングRJ45 コネクタ プラグ 8P8C 1ポート IDCハーティング
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6 IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1639-85
RJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート IDC ハーティングRJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート IDCハーティング
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1652-26