カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • ATEN(8)
  • BLACK BOX(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • RS PRO(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • エイム電子(5)
  • StarTech.com(4)
  • QNAP(3)
  • AMPHENOL(3)
  • NETGEAR(3)
  • MOXA(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • TP-LINK(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • PLANET Technology(2)
  • サンワサプライ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj48」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ45 モジュラーコネクタ ハーティング

    RJ45 モジュラーコネクタ

    ハーティング
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s ハーティング

    産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s

    ハーティング
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様RJ45ポート:16●伝送速度:100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS eCon 2000
  • Harting, ロボットケーブル, 22 AWG ハーティング

    Harting, ロボットケーブル, 22 AWG

    ハーティング
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
  • RJコネクタ Harting ハーティング

    RJコネクタ Harting

    ハーティング
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/s ハーティング

    産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/s

    ハーティング
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24/48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+50℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●ポート数:16●Ha-VIS eCon 2000シリーズ. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000ファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 2000シリーズの主な利点のひとつは、構造が非常にフラットであり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。 PoE及び光ファイバも使用可能. eCon 2000シリーズの機能特性 ノンブロッキング高速イーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE 802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船
  • イーサネットスイッチ Harting ハーティング

    イーサネットスイッチ Harting

    ハーティング
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用ハブ Harting 7 DIN Rail 10/100/1000Mbit/s ハーティング

    産業用ハブ Harting 7 DIN Rail 10/100/1000Mbit/s

    ハーティング
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様RJ45ポート:7●伝送速度:10/100/1000Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:25 x 114.2 x 164.4mm●重量:595.5g●深さ:114.2mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000フルイーサネットベーシック. Ha-VIS eCon 3000フルギガビットのアンマネージドイーサネットスイッチファミリは、最大7ギガビットのイーサネットポートを備えています。 このスイッチでは、高帯域幅要件のネットワークインフラストラクチャに対するコスト効率の高い迅速な拡張や再構成が可能です。 細型設計のスイッチにより、DINレールのパッキング密度を高めることができます。 RJ45と光ファイバのケーブルをさまざまに組み合わせた各種スイッチが用意されています。 伝送速度の自動検出及びツイストペアデータケーブルの配線により、シンプルなプラグアンドプレイ接続が可能です。. 特長と利点:. IEEE802.3に準拠したフルギガビットイーサネットノンブロッキングスイッチアーキテクチャ 2-7イーサネットポート(RJ45 / 光ファイバポート) 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業用温度範囲: -40 → +70 ℃ ジャンボフレーム(10 kB)に対応 幅広い電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 最適化されたDINレールブラケット. 用途. 機械及びロボット 自動化 産業用ネットワークインフラストラクチャ 風力及び太陽光エネルギー 輸送 造船